Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M07400.100.0090 Aljzatfejű csavar, 90 mm hosszú, M10 x 1.50 menetméret, 10.9 osztály, 50PK | CG8DQX 53GH04

FABORY M07400.100.0090 Aljzatfejű csavar, 90 mm hosszú, M10 x 1.50 menetméret, 10.9 osztály, 50 PK

Raktáron
Cikk: CG8DQX Típus: M07400.100.0090Kereszthivatkozás: 53GH04
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
€70.63 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM10x1.5
Meghajtó mérete6 mm
meghajtó típusaHex Socket
Rögzítő FinishFekete oxid
befejezFekete oxid
Fokozatclass 10.9
Fej szöge90 fok
Fej Dia.22.4 mm
Fejmagasság6.2 mm
fej típusaLakás
Hossz90mm
Min. Szakítószilárdság1040 Mpa
Min. Menethossz32 mm
Rockwell KeménységHRC32 - HRC39
Standard ISO 10642
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Dia Dia.M10
MenetirányJobb kéz
Menet hossza32mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.5893
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M07400.100.0090 Aljzatfejű csavar, 90 mm hosszú, M10 x 1.50 menetméret, 10.9 osztály, 50 PK
€70.63 /csomag