Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PLAST-O-MATIC RVDT075T-PP by-pass szelep, ellennyomás, polipropilén, menetes tömítés, 3/4 hüvelykes méret | AA3GDD 11K392

PLAST-O-MATIC RVDT075T-PP by-pass szelep, ellennyomás, polipropilén, menetes tömítés, 3/4 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: AA3GDD Modell: RVDT075T-PPKereszthivatkozás: 11K392
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
€955.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható antiszifon mentesítő szelep
test anyagapolipropilén
Bemeneti méret3 / 4 "
Bemeneti típusFNPT
Kimeneti méret3 / 4 "
Kimeneti típusFNPT
Teljes magasság9"
Teljes hossz3"
nyomás tartomány5-100 psi
Ülés anyagaPTFE
Tavaszi anyagHorganyzott acél
Temp. Hatótávolság32 fok és 180 fok F között
Teszt karNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6975
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)22.61
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód8481400000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretKimeneti méretTeljes magasságTeljes hosszÁr
PLAST-O-MATIC RVDT025T-PP by-pass szelep, ellennyomás, polipropilén, menetes tömítés, 1/4 hüvelykes méret | AA3GDB 11K390 RVDT025T-PP1 / 4 "1 / 4 "6.156 "2"€727.43
PLAST-O-MATIC RVDTM050T-PP áteresztő szelep, ellennyomás, polipropilén, menetes tömítés, 1/2 hüvelykes méret | AA3GDC 11K391 RVDTM050T-PP1 / 2 "1 / 2 "6 37 / 64 "2.5 "€794.30
PLAST-O-MATIC RVDT100T-PP Állítható tehermentesítő szelep, 1 hüvelykes méret, 5–100 psi | AA3GDE 11K393 RVDT100T-PP1"1"11 27 / 32 "3.5 "€984.49
PLAST-O-MATIC RVDT150T-PP áteresztő szelep, ellennyomás, polipropilén, menetes tömítés, 1-1/2 hüvelykes méret | AA3GDF 11K394 RVDT150T-PP1.5 "1.5 "12 "5"€1,293.07
PLAST-O-MATIC RVDT200T-PP by-pass szelep, ellennyomás, polipropilén, menetes tömítés, 2 hüvelykes méret | AA3GDG 11K395 RVDT200T-PP2"2"24 11 / 16 "6"€2,005.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PLAST-O-MATIC RVDT075T-PP by-pass szelep, ellennyomás, polipropilén, menetes tömítés, 3/4 hüvelykes méret
€955.05 /Mértékegység