Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PLAST-O-MATIC RVDT100T-PP Állítható tehermentesítő szelep, 1 hüvelykes méret, 5–100 psi | AA3GDE 11K393

PLAST-O-MATIC RVDT100T-PP állítható tehermentesítő szelep, 1 hüvelyk méretű, 5–100 psi

Raktáron
Tétel: AA3GDE Modell: RVDT100T-PPKereszthivatkozás: 11K393
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
€984.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható antiszifon mentesítő szelep
test anyagapolipropilén
Bemeneti méret1"
Bemeneti típusFNPT
Kimeneti méret1"
Kimeneti típusFNPT
Teljes magasság11 27 / 32 "
Teljes hossz3.5 "
nyomás tartomány5-100 psi
Ülés anyagaPTFE
Tavaszi anyagHorganyzott acél
Temp. Hatótávolság32 fok és 180 fok F között
Teszt karNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.395
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)29.97
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód8481400000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretKimeneti méretTeljes magasságTeljes hosszÁr
PLAST-O-MATIC RVDT025T-PP by-pass szelep, ellennyomás, polipropilén, menetes tömítés, 1/4 hüvelykes méret | AA3GDB 11K390 RVDT025T-PP1 / 4 "1 / 4 "6.156 "2"€727.43
PLAST-O-MATIC RVDTM050T-PP áteresztő szelep, ellennyomás, polipropilén, menetes tömítés, 1/2 hüvelykes méret | AA3GDC 11K391 RVDTM050T-PP1 / 2 "1 / 2 "6 37 / 64 "2.5 "€794.30
PLAST-O-MATIC RVDT075T-PP by-pass szelep, ellennyomás, polipropilén, menetes tömítés, 3/4 hüvelykes méret | AA3GDD 11K392 RVDT075T-PP3 / 4 "3 / 4 "9"3"€955.05
PLAST-O-MATIC RVDT150T-PP áteresztő szelep, ellennyomás, polipropilén, menetes tömítés, 1-1/2 hüvelykes méret | AA3GDF 11K394 RVDT150T-PP1.5 "1.5 "12 "5"€1,293.07
PLAST-O-MATIC RVDT200T-PP by-pass szelep, ellennyomás, polipropilén, menetes tömítés, 2 hüvelykes méret | AA3GDG 11K395 RVDT200T-PP2"2"24 11 / 16 "6"€2,005.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PLAST-O-MATIC RVDT100T-PP állítható tehermentesítő szelep, 1 hüvelyk méretű, 5–100 psi
€984.49 /Mértékegység