Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PHILIPS ADVANCE RELB-2S40-N elektronikus előtét T12 lámpák 120v | AE7NEE 5ZND2

PHILIPS ADVANCE RELB-2S40-N elektronikus előtét T12 lámpák 120v

Raktáron
Tétel: AE7NEE Típus: RELB-2S40-NKereszthivatkozás: 5ZND2
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
€34.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus ballaszt
AC erősítők0.61
Előtétfaktor0.85
BallasztcsaládAmbiStar (TM)
Magasság1"
Bemeneti watt72
Lámpa típusaT12 lámpák
Hossz9.5 "
FényteljesítményNormál
Min. Kezdő hőmérséklet.50 fok F
F40T12 U-Bend lámpák száma2
Lámpák száma2
Power Factor0.98-nél nagyobb
Indítás típusaGyors
Teljes harmonikus torzításKevesebb mint 20%
Feszültség120
Szélesség1 5 / 16 "
Vezeték típusaSeries of

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.68
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)38.86
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód8504100000
Származási országMX

Termék részletek:

    • F30T12 lámpák száma (2)
    • F34T12 lámpák száma (2)
    • F40T12 lámpák száma (2)

Termékváltozatok

TermékekModellIndítás típusaAC erősítőkBallasztcsaládFeszültségSzélességMagasságBemeneti wattFényteljesítményÁr
PHILIPS ADVANCE ICN-2S40-N elektronikus előtét T12 lámpák 120/277v | AD7RDL 4FZN3 ICN-2S40-NGyors0.62 a 0.26Centium (TM)120/2771 5 / 16 "1"70 a 72Normál€48.13
PHILIPS ADVANCE ICN-2P60-N elektronikus előtét, T12 lámpák, 120/277 V | AD9XDZ 4VMY6 ICN-2P60-NAzonnali1.17 a 0.50Centium (TM)120/2771 11 / 16 "1.187 "135/137Normál€67.60
PHILIPS ADVANCE ICN-2S110-SC Elektronikus előtét T12 lámpák 120/277v | AD9XEA 4VMY7 ICN-2S110-SCGyors1.60 a 0.69Centium (TM)120/2771 11 / 16 "1.187 "190/194Magas€80.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PHILIPS ADVANCE RELB-2S40-N elektronikus előtét T12 lámpák 120v
€34.78 /Mértékegység