Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PHILIPS ADVANCE ICN-2P60-N elektronikus előtét, T12 lámpák, 120/277 V | AD9XDZ 4VMY6

PHILIPS ADVANCE ICN-2P60-N elektronikus előtét, T12 lámpák, 120/277 V

Raktáron
Tétel: AD9XDZ Modell: ICN-2P60-NKereszthivatkozás: 4VMY6
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
€67.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus ballaszt
AC erősítők1.17 a 0.50
Előtétfaktor0.9
BallasztcsaládCentium (TM)
Magasság1.187 "
Bemeneti watt135/137
Lámpa típusaT12 lámpák
Hossz9.5 "
FényteljesítményNormál
Min. Kezdő hőmérséklet.0 fok F
Lámpák száma1 vagy 2
Power Factor0.98-nél nagyobb
Indítás típusaAzonnali
Teljes harmonikus torzításKevesebb mint 10%
Feszültség120/277
Szélesség1 11 / 16 "
Vezeték típusaPárhuzamos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.75
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)7.37
HS-kód8504100000
Származási országMX

Termék részletek:

    • Azonnali indítású, energiahatékony elektronikus előtét ideális olyan lámpákhoz, amelyeknek nincs gyakori kapcsolási ciklusa
    • Kompatibilis a Philips Advance F96T12, F72T12 és F96T12/ES lámpákkal
    • A kis méretű ház sokoldalúságot tesz lehetővé az áramkör tervezésében és a kompakt helyeken történő telepítésben
    • UL-listás és CSA-tanúsított

Termékváltozatok

TermékekModellIndítás típusaAC erősítőkBallasztcsaládFeszültségSzélességMagasságBemeneti wattFényteljesítményÁr
PHILIPS ADVANCE ICN-2S40-N elektronikus előtét T12 lámpák 120/277v | AD7RDL 4FZN3 ICN-2S40-NGyors0.62 a 0.26Centium (TM)120/2771 5 / 16 "1"70 a 72Normál€48.13
PHILIPS ADVANCE ICN-2S110-SC Elektronikus előtét T12 lámpák 120/277v | AD9XEA 4VMY7 ICN-2S110-SCGyors1.60 a 0.69Centium (TM)120/2771 11 / 16 "1.187 "190/194Magas€80.43
PHILIPS ADVANCE RELB-2S40-N elektronikus előtét T12 lámpák 120v | AE7NEE 5ZND2 RELB-2S40-NGyors0.61AmbiStar (TM)1201 5 / 16 "1"72Normál€34.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PHILIPS ADVANCE ICN-2P60-N elektronikus előtét, T12 lámpák, 120/277 V
€67.60 /Mértékegység