Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PHILIPS ADVANCE ICN-2S110-SC Elektronikus előtét T12 lámpák 120/277v | AD9XEA 4VMY7

PHILIPS ADVANCE ICN-2S110-SC elektronikus előtét T12 lámpa 120 / 277v

Raktáron
Tétel: AD9XEA Modell: ICN-2S110-SCKereszthivatkozás: 4VMY7
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
€80.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus ballaszt
AC erősítők1.60 a 0.69
Előtétfaktor0.89
BallasztcsaládCentium (TM)
Magasság1.187 "
Bemeneti watt190/194
Lámpa típusaT12 lámpák
Hossz9.5 "
FényteljesítményMagas
Min. Kezdő hőmérséklet.-20 fok F
Lámpák száma1 vagy 2
Power Factor0.98-nél nagyobb
Indítás típusaGyors
Teljes harmonikus torzításKevesebb mint 10%
Feszültség120/277
Szélesség1 11 / 16 "
Vezeték típusaSeries of

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.81
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)25.65
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód8504100000
Származási országMX

Termék részletek:

    • F48T12 lámpák száma (1 vagy 2)
    • F60T12 lámpák száma (1 vagy 2)
    • F64T12 lámpák száma (1 vagy 2)
    • F72T12 lámpák száma (1 vagy 2)
    • F96T12 lámpák száma (1 vagy 2)
    • Különleges jellemzők: Nagy teljesítményű lámpák

Termékváltozatok

TermékekModellIndítás típusaAC erősítőkBallasztcsaládFeszültségSzélességMagasságBemeneti wattFényteljesítményÁr
PHILIPS ADVANCE ICN-2S40-N elektronikus előtét T12 lámpák 120/277v | AD7RDL 4FZN3 ICN-2S40-NGyors0.62 a 0.26Centium (TM)120/2771 5 / 16 "1"70 a 72Normál€48.13
PHILIPS ADVANCE ICN-2P60-N elektronikus előtét, T12 lámpák, 120/277 V | AD9XDZ 4VMY6 ICN-2P60-NAzonnali1.17 a 0.50Centium (TM)120/2771 11 / 16 "1.187 "135/137Normál€67.60
PHILIPS ADVANCE RELB-2S40-N elektronikus előtét T12 lámpák 120v | AE7NEE 5ZND2 RELB-2S40-NGyors0.61AmbiStar (TM)1201 5 / 16 "1"72Normál€34.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PHILIPS ADVANCE ICN-2S110-SC elektronikus előtét T12 lámpa 120 / 277v
€80.43 /Mértékegység