Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PHILIPS ADVANCE IZT-3PSP32-SC fényerő-szabályozó előtét Mark 7 T8 120/277v 94w | AG4LGY 34GN62

PHILIPS ADVANCE IZT-3PSP32-SC fényerő-szabályozó előtét Mark 7 T8 120 / 277v 94w

Raktáron
Tétel: AG4LGY Modell: IZT-3PSP32-SCKereszthivatkozás: 34GN62
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
€167.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTompító előtét
AC erősítők0.46/0.20
Előtétfaktor1.00/0.03
BallasztcsaládMark 7
Előtét típusaElektronikus tompítás
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
Magasság1.187 "
Bemeneti watt94
Lámpa típusaT8
Hossz9.5 "
Min. Kezdő hőmérséklet.50 fok F
Az F17T8 lámpák száma3
Az F25T8 lámpák száma3
Az F32T8 lámpák száma3
Az F32T8U lámpák száma0
F40T12 U-Bend lámpák száma0
Lámpák száma3
Power Factor0.98-nél nagyobb
HangértékelésOsztály
Indítás típusaprogramozott
Teljes harmonikus torzításKevesebb, mint 10%
Feszültség120/277
Szélesség1 45 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.51
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód8504100000

Termék részletek:

    • Sötétítési tartomány (100% - 3% szintkimenet)
    • Lámpa hossza (48")
    • F28T5 lámpák száma (0)
    • F40T12 lámpák száma (0)

Termékváltozatok

TermékekModellAC erősítőkBemeneti wattLámpák számaÁr
PHILIPS ADVANCE IZT-2PSP32-SC fényerő-szabályozó előtét Mark 7 T8 120/277v 67w | AG4LGX 34GN61 IZT-2PSP32-SC0.30/0.13672€151.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PHILIPS ADVANCE IZT-3PSP32-SC fényerő-szabályozó előtét Mark 7 T8 120 / 277v 94w
€167.55 /Mértékegység