WESCO Dokkfények és ventilátorok


Szűrő
Szín: Sárga , Befejez: Sárga zománc, sárgaréz bevonattal , A lámpát tartalmazza: Nem , Lámpa típusa: Izzó , Lámpa watt: 150/300 , Rögzítési típus: Fal , Teljes szélesség: 18 " , Feszültség: 115
StílusModellKar hosszúságTételTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
272330
-Dock ventilátor kar18 "€502.49
B
272328
40 "Dock ventilátor kar40 "€679.83
C
272340
40 "Dokk Light40 "€793.14
D
272240
40 "Dokk Light40 "€313.96
E
272260
60 "Dokk Light60 "€350.00
C
272360
60 "Dokk Light60 "€845.32
B
272329
60 "Dock ventilátor kar60 "€757.07

Dokkfények és ventilátorok

A Wesco dokkoló lámpái és ventilátorai megvilágítják és javítják a légáramlást a raktárakban, a pótkocsikban és a rakodódokkban. Az állítható karokkal ellátott, jól látható sárga dokklámpák a pótkocsikba világítanak, így biztonságos munkakörnyezetet teremtenek. A falra szerelt karokkal ellátott rakodóventilátorok a forró és szennyezett levegő eltávolítására szolgálnak, valamint a friss levegő keringetésére szolgálnak a raktárakban, hogy a dolgozók hűvösek és kényelmesek legyenek. Egyetlen egységként (ventilátorokat és lámpákat is tartalmaznak), vagy különálló ventilátorokat kínálnak állítható karok nélkül, speciális alkalmazásokhoz és módosításokhoz. Válasszon a dokkoló lámpák és ventilátorok széles kínálatából, amelyek karhossztól kezdve elérhetők 24 60 hüvelykig.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?