PELICAN IM2500 védőtok 21-3/4 L 14 W olívazöld habbal | AA3ZDV 12A116

PELICAN IM2500 védőtok 21-3/4" L 14" W olíva zöld habbal

Raktáron
Tétel: AA3ZDV Modell: IM2500Kereszthivatkozás: 12A116

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€512.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVédőtok
Alsó mélység7-13 / 64 "
színekOliva Drab Green
Belső hossza20.5 "
Belső szélesség11.5 "
Retesz(2) Nyomja meg és húzza
Fedél mélysége2"
AnyagHPX (R) nagy teljesítményű gyanta
Teljes mélység9"
Teljes hossz21.75 "
Teljes szélesség14 "
kötet0.98 köb. ft.
Mennyiségi kapacitás0.98 köb. ft.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.03
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)55.88
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód4202999000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes mélységAlsó mélységszínekTeljes hosszTeljes szélességkötetBelső mélységBelső hosszaÁr
PELICAN IM2300 védőtok habbal 18-1/4" L 13-1/2" W Fekete | AA3ZCY 12A089 IM23006.75 "4-7 / 32 "Fekete18.25 "13.5 "0.71 köb. ft.-17 "€340.25
PELICAN IM2300 védőtok 18-1/4 In L 13-1/2 In W Fekete | AA3ZDB 12A092 IM23006.75 "4-7 / 32 "Fekete18.25 "13.5 "0.71 köb. ft.-17 "€292.71
PELICAN IM2400 védőtok habbal 19-1/4" L 15-1/4" W Fekete | AA3ZDG 12A104 IM24007.25 "4-11 / 16 "Fekete19.25 "15.25 "0.91 köb. ft.-18 "€416.83
PELICAN IM2400 védőtok 19-1/4 x 15-1/4 hüvelyk Szélesség | AA3ZDK 12A107 IM24007.25 "-Fekete19.25 "15.25 "0.91 köb. ft.-18 "€346.12
PELICAN IM2450 védőtok 19-1/4 x 15-1/4 hüvelyk Szélesség | AA3ZDN 12A110 IM24509"-Fekete19.25 "15.25 "1.14 köb. ft.8.5 "18 "€450.62
PELICAN IM2450 Védőtok 19-1/4 In L 15-1/4 In W, Fekete | AA3ZDQ 12A112 IM24509"6-13 / 32 "Fekete19.25 "15.25 "1.14 köb. ft.-18 "€352.73
PELICAN IM2500 védőtok 21-3 / 4 habosítóval L 14 in W fekete | AA3ZDT 12A114 IM25009"7-13 / 64 "Fekete21.75 "14 "0.98 köb. ft.-20.5 "€512.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PELICAN IM2500 védőtok 21-3/4" L 14" W olíva zöld habbal
€512.77 /Mértékegység