A B Akkumulátor feszültsége: 12V DC , Kapacitás: 2200 lbs. , Görgő anyaga: Műanyag, gumi , Szín: Kék, fekete , Mélység: 67 " , Villa hossza: 45 " , Keret anyaga: Acél , Első görgő típusa: Merev , Első görgő szélessége: 2" , Fogantyú magassága: 49 1 / 2 " , Fogantyú hossza: 49.5 " , Fogantyú anyaga: Acél , Fogantyú típusa: Állítható , Magasság: 49.5 " , Magába foglalja: Teljesen hegesztett keret , Hossz: 67 " , Max. emelési magasság: 31.5 , Anyaga: Acél , Max. Villa magassága: 31.5 " , Max. Utazási távolság: 28 " , Min. Villa magassága: 3.5 " , Elemek száma: 1 , Áramforrás: elektromos , Hátsó görgő típusa: Forgó , hátsó görgő szélessége: 2" , Feszültség: 12V DC