PELICAN

Szűrő

minőségi

Anyagmozgatás

Biztonság

pneumatika

Szaniterek

Kéziszerszámok

Flotta és járműkarbantartás

minőségi Szűrő

ZseblámpákTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Zseblámpa tartozékok

    Statikus kisülőkábelek, amelyek a felhalmozott statikus töltés földre történő kibocsátására szolgálnak, miközben elektromos vagy félvezető eszközöket gyártanak. Szigetelt horganyzott acélhuzallal rendelkezik a maximális vezetőképesség érdekében. Változatok kaphatók 50, 100 és 200 láb hosszúságú konfigurációkban

  • Zseblámpa töltők

    Anyagok emelésére vagy süllyesztésére szolgál, legfeljebb 2200 lb-ig 10 láb magasságig. Masszív és egyszerű kivitelű, könnyen kezelhető és karbantartható, valamint az önbeállító tárcsafékek automatikusan bekapcsolnak a levegőellátás leállításakor. Változtatható fordulatszám-szabályozás korlátlan munkaciklus mellett

  • Kézi zseblámpák

    Nem vezetőképes csavarvágók lakatok, csavarok, dróthálók és láncok vágására. Rövid pengék és hosszú fogantyúk összetett zsanérokkal a maximális fogási és vágóerő érdekében. Az üvegszálas fogantyúk kiemelkedő dielektromos tulajdonságokat biztosítanak és extra biztonságot nyújtanak nedves körülmények között  

  • Fényszórók és kihangosító lámpák

    Újratölthető fényszórók és kihangosító lámpák LED-es lámpával, amely újratölthető alkáli / lítium elemekkel működik, és akár 98 méteres fénysugarat is létrehozhat. ABS, Xylex és műanyag karosszéria anyagokban kapható

  • Zseblámpák

    Ipari minőségű zseblámpák, amelyek maximális 32 órás üzemidőt biztosítanak, még magas beállítások mellett is. Xenoy polikarbonát gyanta / műanyag testet tartalmaz, amely biztonságos elektromos műveleteket tesz lehetővé

  • Újratölthető zseblámpa elemcsomagok

    Tartalmaz lítium-ion / nikkel-fém-hidrid akkumulátorokat, amelyek maximális teljesítménye 3500 mAh

  • Újratölthető zseblámpák

    Ipari / taktikai zseblámpák, amelyek LED / xenon lámpából állnak (maximális élettartam 100000 óra), hogy 35–180 lm fénysugarat generáljanak. Fix és állítható fókuszváltozatokban kapható

  • Speciális zseblámpák

    NEMA besorolású zseblámpák két fehér LED-del, amelyek akkor fordulnak, amikor a fej megfordul, és egy beépített klipszel, amely akár 1/2 hüvelyk vastagságú felületekhez is csatlakozik. Adjon meg 34 órás futási időt magas beállítások mellett

  • Spotlámpák

Munkahelyi világításTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Ideiglenes munkahelyi világítás

    IP54 besorolású távoli LED-es lámpák, amelyek mind váltakozó áramú, mind pedig egyenáramú cikluson működhetnek, maximális energiafogyasztásuk 212 W, 50000 órás élettartammal. Alacsony akkumulátorszintű figyelmeztető rendszerrel és gumi aktiválókapcsolóval ellátott modellek is rendelkezésre állnak

A PELICAN-ról

A Pelican több mint 40 éve gyárt sokféle terméket katonai, tűzvédelmi és ipari célokra. A Pelican termékek katalógusa hordozható világítási rendszereket, hőmérséklet-szabályozó csomagolási megoldásokat és védőtokokat tartalmaz. A Packaging termékcsalád védő tokokat, raklappárnákat, szerszámtároló tartozékokat, tárolódobozokat, helyszíni dobozokat, szerszámdobozokat és ládákat tartalmaz. A Pelican tokok légzáró és vízzáró tömítést biztosítanak, és különböző színűek, méretek és teherbírásúak. A vállalat számos világítási rendszert kínál, például Pelican zseblámpákat, munkahelyi lámpákat, lámpákat, tolllámpákat, fényszórókat és kihangosító lámpákat. Ezek különböző karosszéria színekben és anyagokban kaphatók.

Exkluzív márka termékek