Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER VS279NTA-10-6 légfék szerelvény, 5/8 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz | AA3BDP 11G330

PARKER VS279NTA-10-6 légfék szerelvény, 5/8 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz

Raktáron
Tétel: AA3BDP Modell: VS279NTA-10-6Kereszthivatkozás: 11G330

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€28.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégfék szerelvény
test anyagaSárgaréz
csatlakozásCső x MNPT
Hossz1.43 "
AnyagSárgaréz
Max. Üzemi nyomás150 psi
Max. Működési hőmérséklet93 ° C
Min. Működési hőmérséklet-40 ° C
Anya anyagaSárgaréz
Csőméret3 / 8 "
Nyomás150 psi
Alak45 fokos könyök
Hüvely anyagaSárgaréz
StílusCső a csőhöz
Temp. Hatótávolság-40-200 F fok
Menetméret13 / 16-18 "
Cső kívül Dia.5 / 8 "
Csőméret5 / 8 "
típusTömörítés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1035
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód7412200035
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Üzemi nyomástest anyagaTömörítési menetméretMax. NyomásMin. Működési hőmérsékletCsőméretNyomásGyűrű anyagaPkg. Menny.Ár
PARKER VS68NTA-3-1 légfék szerelvény, 3/16 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz | AA3BAN 11G258 VS68NTA-3-1150 psiSárgaréz---40 ° C1 / 16 "150 psi-1€19.17
PARKER VS68NTA-3-2 légfék szerelvény, 3/16 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz | AA3BAP 11G259 VS68NTA-3-2150 psiSárgaréz---40 ° C1 / 8 "150 psi-1€14.82
PARKER VS68NTA-3-4 légfék szerelvény, 3/16 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz | AA3BAQ 11G260 VS68NTA-3-4150 psiSárgaréz---40 ° C1 / 4 "150 psi-1€21.24
PARKER VS68NTA-4-2 légfék szerelvény, 1/4 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz | AA3BAR 11G261 VS68NTA-4-2150 psiSárgaréz---40 ° C1 / 8 "150 psi-1€10.56
PARKER VS68NTA-4-4 légfék szerelvény, 1/4 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz | AA3BAT 11G262 VS68NTA-4-4150 psiSárgaréz---40 ° C1 / 4 "150 psi-1€10.81
PARKER VS68NTA-4-6 légfék szerelvény, 1/4 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz | AA3BAU 11G263 VS68NTA-4-6150 psiSárgaréz---40 ° C3 / 8 "150 psi-1€14.73
PARKER VS68NTA-6-2 légfék szerelvény, 3/8 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz | AA3BAV 11G264 VS68NTA-6-2150 psiSárgaréz---40 ° C1 / 8 "150 psi-1€12.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER VS279NTA-10-6 légfék szerelvény, 5/8 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz
€28.41 /Mértékegység