GUARDAIR Ultra Xtra Thrust sorozatú pisztoly markolatú légpuska


Szűrő
Test anyaga: Alumínium , Testforma: Pisztoly markolat , Max. Bemeneti nyomás: 120 psi
StílusModelllevegő fogyasztásszínekBemeneti méretMax. dBAKimeneti méretteljesítményTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
U75LJ006AA225
34 scfmFémes és fekete1/4 "(F) NPT1095 / 8 "2 font10.375 "€60.89
B
U75XT006AA225
54 scfmFémes és fekete1/4 "(F) NPT1085 / 8 "2.8 font10.375 "€71.37
C
U75XT018AA2
66 scfmSzürke3/8 "(F) NPT1013/4 - 32 "(F) NPT3.3 font25 "€67.17
D
U75XT036AA3
66 scfmSzürke3/8 "(F) NPT1013/4 "(F) NPT3.3 font40 "€71.40
D
U75XT072AA3
66 scfmSzürke3/8 "(F) NPT1013/4 - 32 "(F) NPT3.3 font79 "€83.13
ajánlatkérés
D
U75XT060AA3
66 scfmSzürke3/8 "(F) NPT1013/4 - 32 "(F) NPT3.3 font67 "€79.21
E
U75XT018AA3
66 scfmkróm3/8 "(F) NPT1013/4 - 32 "(F) NPT3.3 font25 "€67.17
C
U75XT006AA2
66 scfmSzürke3/8 "(F) NPT1013/4 - 32 "(F) NPT3.3 font13 "€61.62
F
U75XT072AA2
66 scfmkróm3/8 "(F) NPT1013/4 - 32 "(F) NPT3.3 font79 "€83.13
ajánlatkérés
E
U75XT006AA3
66 scfmkróm3/8 "(F) NPT1013/4 "(F) NPT3.3 font13 "€61.62
F
U75XT060AA2
66 scfmkróm3/8 "(F) NPT1013/4 - 32 "(F) NPT3.3 font79 "€79.21
F
U75XT048AA2
66 scfmkróm3/8 "(F) NPT1013/4 - 32 "(F) NPT3.3 font55 "€75.32
F
U75XT036AA2
66 scfmkróm3/8 "(F) NPT1013/4 - 32 "(F) NPT3.3 font43 "€71.40
F
U75XT024AA2
66 scfmSzürke3/8 "(F) NPT1013/4 - 32 "(F) NPT3.3 font32 "€67.50
C
U75XT012AA2
66 scfmSzürke3/8 "(F) NPT1013/4 - 32 "(F) NPT3.3 font16 "€63.58
D
U75XT024AA3
66 scfmSzürke3/8 "(F) NPT1013/4 "(F) NPT3.3 font28 "€67.50
E
U75XT012AA3
66 scfmSzürke3/8 "(F) NPT1013/4 "(F) NPT3.3 font16 "€63.58

Ultra Xtra Thrust sorozatú pisztoly markolatú légpuska

A Guardair Ultra Xtra Thrust sorozatú pisztolymarkolatú légfegyvereket emelőkaros kioldóval tervezték, hogy 40 százalékkal nagyobb teljesítményt biztosítsanak a Long John sorozathoz képest. Ezek az OSHA-kompatibilis légpisztolyok kiváló párnás markolattal rendelkeznek a nagyobb kényelem érdekében a hosszabb használat során, és egy állítható akasztóhoroggal rendelkeznek, amely kényelmesen áthelyezhető a kényelmes tárolás érdekében. Válasszon az öntött alumínium légpisztolyok széles kínálatából, amelyek szürke, metálfekete és króm színben kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?