APPROVED VENDOR Shim Roll, lágyított


Szűrő
Szín: Ezüstfém , Hossz tűrés: +/- 0.250 " , Anyaga: 316 Stainless Steel , Rockwell keménység: B88 MAX , Kedély: lágyított , Szakítószilárdság: 80,000 psi , Típus: Tekercs
StílusModellMéretVastagságVastagsági toleranciaSzélesség tűrésÁr (ÁFA nélkül)
A
36D813
6 x 100 "0.508mm+/- 0.0005 "+/- 0.005 "€161.02
B
36D817
12 x 50 "0.102mm+/- 0.0002 "+/- 0.010 "€12.93

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?