SQUARE D DT223RB biztonsági kapcsoló 240VAC/DC 2PDT 100 Amper AC | AH2NXT 2JWC5

SQUARE D DT223RB biztonsági kapcsoló 240 VAC/DC 2PDT 100 Amper AC

Raktáron
Tétel: AH2NXT Modell: DT223RBKereszthivatkozás: 2JWC5

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,396.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági kapcsoló
AC erősítők100
Kapcsolatfelvétel2PDT
Mélység6.6 "
AdóNehéz, súlyos
Magasság38 "
HP15 LE @ 240 VAC
IP besorolás14
AnyagAcél
NEMA ház típusa3R
Pólusok száma2
Vezetékek száma2
Fázis1
Feszültség240 VAC/DC
Szélesség8.1 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.8
Hajó magassága (cm)104.14
Hajó hossza (cm)31.5
Hajószélesség (cm)26.67
Származási országUS

Termék részletek:

    • Olvadó / nem olvadó: olvadó
    • Biztosítékkészlet (R osztály): Gyártó RFK10 sz
    • Fémes / nem fémes: Fémes

Termékváltozatok

TermékekModellNEMA ház típusaAC erősítőkKapcsolatfelvételVezetékek számaSzélességMélységMagasságHPÁr
SQUARE D DT223 biztonsági kapcsoló 240VAC/DC 2PDT 100 Amper AC | AH2NXR 2JWC3 DT22311002PDT211.1 "6.8 "38 "15 LE @ 240 VAC€4,136.02
SQUARE D H221NEI biztonsági kapcsoló 240VAC/DC 2PST 30 Amper AC | AH2PCF 2JYA5 H221NEI1302 PST38.9 "6"17.3 "3 LE @ 240 VAC€947.28
SQUARE D H225 biztonsági kapcsoló 240VAC/DC 2PST 400 Amper AC | AH2PDL 2JYF6 H22514002 PST227.6 "13.1 "50.2 "50 LE @ 250 VDC€3,666.95
SQUARE D H225AWK biztonsági kapcsoló 240VAC/DC 2PST 400 Amper AC | AH2PDM 2JYF7 H225AWK3R, 124002 PST226.2 "10.1 "46.2 "50 LE @ 250 VDC€8,168.56
SQUARE D H225DS biztonsági kapcsoló 240VAC/DC 2PST 400 Amper AC | AH2PDN 2JYF8 H225DS4, 4X, 54002 PST222 "11 "32 "50 LE @ 250 VDC€27,285.46
SQUARE D H225R biztonsági kapcsoló 240VAC/DC 2PST 400 Amper AC | AH2PDR 2JYG2 H225R3R4002 PST222 "11 "32 "50 LE @ 250 VDC€5,225.20
SQUARE D H226 biztonsági kapcsoló 240VAC/DC 2PST 600 Amper AC | AH2PEW 2JYK4 H22616002 PST227.6 "10.1 "50.2 "75 LE @ 240VAC, 200 LE @ 240VAC, 50 LE @ 250VDC€9,579.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D DT223RB biztonsági kapcsoló 240 VAC/DC 2PDT 100 Amper AC
€4,396.20 /Mértékegység