Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER T39R20A sebszűrő kazetta, 20 hüvelyk hosszú, 1 mikronos, polipropilén | AE4YTK 5P264

PARKER T39R20A sebszűrő kazetta, 20 hüvelyk hosszú, 1 mikronos besorolás, polipropilén

Raktáron
Tétel: AE4YTK Típus: T39R20AKereszthivatkozás: 5P264

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€171.18 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVonós sebszűrő patron
Core típuspolipropilén
Anyag szűrőIpari minőségű polipropilén
Szűrő Mediapolipropilén
Áramlási sebesség4 GPM / 10 hüvelyk
Magasság20 "
Belül Dia.1"
Hossz20 "
Max. Nyomás35 psi
Max. Hőmérséklet120 fok F
um1 Micron
Dia kívül.2-7 / 16 "
csökkentiRészecskék
Tömítés anyagaNincs tömítés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.7
Hajó magassága (cm)13.72
Hajó hossza (cm)54.86
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8421210000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellumSzűrő MediaÁramlási sebességDia kívül.MagasságTételHosszMax. NyomásPkg. Menny.Ár
PARKER T8R20A sebszűrő kazetta, 20 hüvelyk hosszú, 100 mikronos, polipropilén | AB2EUM 1LNZ4 T8R20A100 MicronPolipropilén és polipropilén mag5 GPM / 10 hüvelyk2-7 / 16 "20 "Vonós sebszűrő patron20 "-6€182.04
PARKER 8R30 sebszűrő kazetta, 30 hüvelyk hosszú, 100 mikronos, ónozott acél | AB2EUQ 1LNZ8 8R30100 MicronPamut és ónacél mag5 GPM / 10 hüvelyk2-7 / 16 "30 "Vonós sebszűrő patron30 "-6€242.15
PARKER 10R20 húrseb kazetta 12 Gpm 75 mikronos - 6 db-os csomag | AB2EUR 1LNZ9 10R2075Pamut és ónacél mag12 GPM2.5 "20 "Vonós sebszűrő patron--6€167.56
PARKER 8R20 sebszűrő kazetta, 20 hüvelyk hosszú, 100 mikronos besorolás, ónozott acél | AB2EUT 1LPA1 8R20100 MicronPamut és ónacél mag5 GPM / 10 hüvelyk2-7 / 16 "20 "Vonós sebszűrő patron20 "-6€176.36
PARKER 8R10 sebszűrő kazetta, 10 hüvelyk hosszú, 100 mikronos besorolás, ónozott acél | AB2EUV 1LPA3 8R10100 MicronPamut és ónacél mag5 GPM / 10 hüvelyk2-7 / 16 "10 "Vonós sebszűrő patron10 "-6€113.74
PARKER 10R20A húr sebpatron 12 Gpm 75 mikronos - 6 db-os csomag | AB2EUY 1LPA6 10R20A75Pamut és polipropilén mag12 GPM2.5 "20 "Vonós sebszűrő patron--6€190.03
PARKER M23R10A sebszűrő kazetta, 10 hüvelyk hosszú, 5 mikron besorolású, polipropilén | AB2EVH 1LPF2 M23R10A5 MicronPolipropilén és polipropilén mag5 GPM / 10 hüvelyk2-7 / 16 "10 "Vonós sebszűrő patron10 "35 psi6€98.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER T39R20A sebszűrő kazetta, 20 hüvelyk hosszú, 1 mikronos besorolás, polipropilén
€171.18 /csomag