DART CONTROLS 530B sorozatú 3 LE DC sebességszabályozás


Szűrő
Kijelző típusa: LED , Üzemi hőmérséklet: -10 foktól 45 fokig , Sebesség ellenőrzés: SCR , Szélesség: 6.7 "
StílusModellFeszültségkimenetMélységHázMagasságBemeneti feszültségMax. AmperSzereljeForgásÁr (ÁFA nélkül)
A
530BRE-36MA
90 VDC4.75 "NEMA 4/1210 "115 VAC10Kompakt panelMegfordítható€1,483.21
B
530BRE
90/180 VDC4.75 "NEMA 4/1210 "115 / 230 VAC10felületiMegfordítható€1,385.91
C
533BC
90/180 VDC2"Alváz9"115 / 230 VAC15AlvázEgyirányú€1,945.02
D
530BC
90/180 VDC2"Alváz9"115 / 230 VAC10AlvázEgyirányú€1,241.61

530B sorozatú 3 LE DC sebességszabályozás

Dart Controls 530B sorozatú DC fordulatszám-szabályozók ideálisak az egyenáramú motorok fordulatszámának szabályozására. Szállítószalagokban, centrifugákban és csomagolóberendezésekben használják. Ezek a sebességszabályozók a NEMA 4 burkolatokat kínálják, amelyek ellenállnak a szennyeződésnek, a pornak, a víznek és a korróziónak. Zárt/nyitott háztípusokat tartalmaznak, és felületre/vázra szerelhetőek a kényelmes telepítés érdekében. Ezeknek a RoHS-komplementer egységek működési hőmérséklete -10 és 45 °C között van.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?