Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 8R10 sebszűrő kazetta, 10 hüvelyk hosszú, 100 mikronos besorolás, ónozott acél | AB2EUV 1LPA3

PARKER 8R10 sebszűrő kazetta, 10 hüvelyk hosszú, 100 mikron besorolás, ónozott acél

Raktáron
Tétel: AB2EUV Típus: 8R10Kereszthivatkozás: 1LPA3
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
€102.66 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVonós sebszűrő patron
Core típusÓnozott acél
Anyag szűrőPamut FDA fokozat
Szűrő MediaPamut és ónacél mag
Áramlási sebesség5 GPM / 10 hüvelyk
Magasság10 "
Belül Dia.1"
Hossz10 "
Max. Hőmérséklet250 fok F
um100 Micron
Dia kívül.2-7 / 16 "
Tömítés anyagaNincs tömítés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1925
Hajó magassága (cm)14.73
Hajó hossza (cm)26.92
Hajószélesség (cm)20.83
HS-kód8421210000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellumSzűrő MediaÁramlási sebességDia kívül.MagasságTételHosszMax. NyomásPkg. Menny.Ár
PARKER T8R20A sebszűrő kazetta, 20 hüvelyk hosszú, 100 mikronos, polipropilén | AB2EUM 1LNZ4 T8R20A100 MicronPolipropilén és polipropilén mag5 GPM / 10 hüvelyk2-7 / 16 "20 "Vonós sebszűrő patron20 "-6€164.31
PARKER 8R30 sebszűrő kazetta, 30 hüvelyk hosszú, 100 mikronos, ónozott acél | AB2EUQ 1LNZ8 8R30100 MicronPamut és ónacél mag5 GPM / 10 hüvelyk2-7 / 16 "30 "Vonós sebszűrő patron30 "-6€218.54
PARKER 10R20 húrseb kazetta 12 Gpm 75 mikronos - 6 db-os csomag | AB2EUR 1LNZ9 10R2075Pamut és ónacél mag12 GPM2.5 "20 "Vonós sebszűrő patron--6€151.24
PARKER 8R20 sebszűrő kazetta, 20 hüvelyk hosszú, 100 mikronos besorolás, ónozott acél | AB2EUT 1LPA1 8R20100 MicronPamut és ónacél mag5 GPM / 10 hüvelyk2-7 / 16 "20 "Vonós sebszűrő patron20 "-6€159.18
PARKER 10R20A húr sebpatron 12 Gpm 75 mikronos - 6 db-os csomag | AB2EUY 1LPA6 10R20A75Pamut és polipropilén mag12 GPM2.5 "20 "Vonós sebszűrő patron--6€171.52
PARKER M23R10A sebszűrő kazetta, 10 hüvelyk hosszú, 5 mikron besorolású, polipropilén | AB2EVH 1LPF2 M23R10A5 MicronPolipropilén és polipropilén mag5 GPM / 10 hüvelyk2-7 / 16 "10 "Vonós sebszűrő patron10 "35 psi6€88.85
PARKER M19R10A sebszűrő kazetta, 10 hüvelyk hosszú, 10 mikronos, polipropilén | AB2EVJ 1LPF3 M19R10A10 MicronPolipropilén és polipropilén mag5 GPM / 10 hüvelyk2-7 / 16 "10 "Vonós sebszűrő patron10 "35 psi6€89.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 8R10 sebszűrő kazetta, 10 hüvelyk hosszú, 100 mikron besorolás, ónozott acél
€102.66 /csomag