Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER SH3-63-T8 hidraulikus csatlakozó dugó 3/4 hüvelyk | AC4XRB 31A902

PARKER SH3-63-T8 hidraulikus csatlakozódugó, 3/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC4XRB Modell: SH3-63-T8Kereszthivatkozás: 31A902

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€224.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus csatlakozótest
CsapágyanyagRozsdamentes acél
CsapágyakRozsdamentes
test anyaga303 SS
Testméret3 / 8 "
Kapcsolat típusaGÖMB
befejez303 SS
Áramlási sebesség6 gpm
Záró mechanizmusLabda
Max. Nyomás1500 psi
O-gyűrű menet (hüvelyk)3/4
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 250 fokig F
Parker csereSH3-63-T8
SAE egyenes szál (hüvelyk)3/4
Tömítés anyagaBuna-N
Lekapcsolkettős
Temp. Hatótávolság-40 - 250 F
Menetméret3 / 4 "-14
típusCsatlakozó férfi fele
Szelep tervezéspoppet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8481803090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTestméretÁramlási sebességMax. NyomásParker csereMenetméretÁr
PARKER SH2-63-T6 hidraulikus csatlakozó dugó 9/16 hüvelyk | AC4XQZ 31A899 SH2-63-T61 / 4 "3 gpm2000 psiSH2-63-T69 / 16 "-18€186.46
PARKER SH4-63-T10 hidraulikus csatlakozó dugó 7/8 hüvelyk | AC4XRD 31A904 SH4-63-T101 / 2 "12 GPM1500 psiSH4-63-T107 / 8 "-14€310.97
PARKER SH6-63-T12 hidraulikus csatlakozó dugó 1-1 / 16 In | AC4XRF 31A906 SH6-63-T123 / 4 "28 gpm1500 psiSH6-63-T121-1 / 16 "-12€542.85
PARKER SH8-63-T16 hidraulikus csatlakozó dugó 1-5 / 16 hüvelyk | AC4XRH 31A908 SH8-63-T161"50 gpm1000 psiSH8-63-T161-5 / 16 "-12€736.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER SH3-63-T8 hidraulikus csatlakozódugó, 3/4 hüvelyk
€224.36 /Mértékegység