Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER SH6-63-T12 hidraulikus csatlakozó dugó 1-1 / 16 In | AC4XRF 31A906

PARKER SH6-63-T12 hidraulikus csatlakozódugó 1-1/16 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC4XRF Modell: SH6-63-T12Kereszthivatkozás: 31A906

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€542.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus csatlakozótest
CsapágyanyagRozsdamentes acél
CsapágyakRozsdamentes
test anyaga303 SS
Testméret3 / 4 "
Kapcsolat típusaGÖMB
befejez303 SS
Áramlási sebesség28 gpm
Záró mechanizmusLabda
Max. Nyomás1500 psi
O-gyűrű menet (hüvelyk)1-1/16
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 250 fokig F
Parker csereSH6-63-T12
SAE egyenes szál (hüvelyk)1-1/16
Tömítés anyagaBuna-N
Lekapcsolkettős
Temp. Hatótávolság-40 - 250 F
Menetméret1-1 / 16 "-12
típusCsatlakozó férfi fele
Szelep tervezéspoppet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8481803090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTestméretÁramlási sebességMax. NyomásParker csereMenetméretÁr
PARKER SH2-63-T6 hidraulikus csatlakozó dugó 9/16 hüvelyk | AC4XQZ 31A899 SH2-63-T61 / 4 "3 gpm2000 psiSH2-63-T69 / 16 "-18€186.46
PARKER SH3-63-T8 hidraulikus csatlakozó dugó 3/4 hüvelyk | AC4XRB 31A902 SH3-63-T83 / 8 "6 gpm1500 psiSH3-63-T83 / 4 "-14€224.36
PARKER SH4-63-T10 hidraulikus csatlakozó dugó 7/8 hüvelyk | AC4XRD 31A904 SH4-63-T101 / 2 "12 GPM1500 psiSH4-63-T107 / 8 "-14€310.97
PARKER SH8-63-T16 hidraulikus csatlakozó dugó 1-5 / 16 hüvelyk | AC4XRH 31A908 SH8-63-T161"50 gpm1000 psiSH8-63-T161-5 / 16 "-12€736.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER SH6-63-T12 hidraulikus csatlakozódugó 1-1/16 hüvelyk
€542.85 /Mértékegység