Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER SH8-63-T16 hidraulikus csatlakozó dugó 1-5 / 16 hüvelyk | AC4XRH 31A908

PARKER SH8-63-T16 hidraulikus csatlakozódugó 1-5/16 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC4XRH Modell: SH8-63-T16Kereszthivatkozás: 31A908
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
€736.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus csatlakozótest
CsapágyanyagRozsdamentes acél
CsapágyakRozsdamentes
test anyaga303 SS
Testméret1"
Kapcsolat típusaGÖMB
befejez303 SS
Áramlási sebesség50 gpm
Záró mechanizmusLabda
Max. Nyomás1000 psi
O-gyűrű menet (hüvelyk)1-5/16
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 250 fokig F
Parker csereSH8-63-T16
SAE egyenes szál (hüvelyk)1-5/16
Tömítés anyagaBuna-N
Lekapcsolkettős
Temp. Hatótávolság-40 - 250 F
Menetméret1-5 / 16 "-12
típusCsatlakozó férfi fele
Szelep tervezéspoppet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3375
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)4.57
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód8481803090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTestméretÁramlási sebességMax. NyomásParker csereMenetméretÁr
PARKER SH2-63-T6 hidraulikus csatlakozó dugó 9/16 hüvelyk | AC4XQZ 31A899 SH2-63-T61 / 4 "3 gpm2000 psiSH2-63-T69 / 16 "-18€186.46
PARKER SH3-63-T8 hidraulikus csatlakozó dugó 3/4 hüvelyk | AC4XRB 31A902 SH3-63-T83 / 8 "6 gpm1500 psiSH3-63-T83 / 4 "-14€224.36
PARKER SH4-63-T10 hidraulikus csatlakozó dugó 7/8 hüvelyk | AC4XRD 31A904 SH4-63-T101 / 2 "12 GPM1500 psiSH4-63-T107 / 8 "-14€310.97
PARKER SH6-63-T12 hidraulikus csatlakozó dugó 1-1 / 16 In | AC4XRF 31A906 SH6-63-T123 / 4 "28 gpm1500 psiSH6-63-T121-1 / 16 "-12€542.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER SH8-63-T16 hidraulikus csatlakozódugó 1-5/16 hüvelyk
€736.02 /Mértékegység