SIEMENS SCND sorozatú, csavaros öntött házú megszakítók


Szűrő
AIC besorolás: 65kAIC @ 480V , Keret típusa: SND , Pólusok száma: 3 , Feszültség: 600V
StílusModellerősítőkÁr (ÁFA nélkül)
A
SCND69800ANGT
800A€13,223.18
ajánlatkérés
B
SCND69120ANGTH
1200A-
ajánlatkérés
B
SCND69120ANGT
1200A-
ajánlatkérés

SCND sorozatú, csavaros öntött házú megszakítók

A Siemens SCND sorozatú megszakítókat kifejezetten az elektromos áramkör védelmére tervezték a túlterhelés és a rövidzárlat okozta károk ellen. Ezeket az eszközöket 40 °C-os környezeti hőmérsékletre kalibrálták, és nem cserélhető kioldóval rendelkeznek, amely képes ellenállni az enyhe túlterhelésnek, miközben azonnal reagál a súlyos áramlökésekre. Továbbá egy csavaros rögzítési kialakítással vannak beépítve, hogy biztosítsák a könnyű telepítést kompakt helyeken, és 65 kA maximális megszakítási kapacitást biztosítanak 480 VAC mellett. Válasszon a megszakítók széles kínálatából, amelyek 800 és 1200 A névleges áramerősséggel kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?