Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER P2LAX89122 Kézi szelepkar 1/8 Npt 4 utas | AC9AZZ 3FFA2

PARKER P2LAX89122 Kézi szelepkar, 1/8 Npt, 4 utas

Raktáron
Tétel: AC9AZZ Modell: P2LAX89122Kereszthivatkozás: 3FFA2

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€381.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi légszabályozó szelep
Működtető / VisszaKar / Fogás
Levegőszelep típusa4-utas, 3-helyzetű
test anyagaAlumínium
KözéppozícióNyisd ki
Térfogat-együttható0.5
csatlakozásNPT
Max. Nyomás232 psi
Teljes magasság3.25 "
Teljes hossz4"
Teljes szélesség1.5 "
Csőméret1 / 8 "
Temp. Hatótávolság-40 foktól 140 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód8482200080
Származási országFR

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességMűködtető / Visszatest anyagaCsőméretTemp. HatótávolságCFMTérfogat-együtthatóMax. NyomásÁr
PARKER 422CS023W Kézi szelepkar 3/8 Npt 4 utas | AC9AHT 3FDG6 422CS023W1.25 "Kar / FogásAlumínium3 / 8 "0 fok és 140 fok F között-1.3150 psi€926.36
PARKER 422CS024W Kézi szelepkar 3/8 Npt 4 utas | AC9AHU 3FDG8 422CS024W1.25 "Kar / FogásAlumínium3 / 8 "0 fok és 140 fok F között-1.3150 psi€966.31
PARKER 422CR023W Kézi szelepkar 3/8 Npt 4 utas | AC9AHW 3FDH1 422CR023W2.25 "Kar / FogásAlumínium3 / 8 "0 fok és 140 fok F között-1.3150 psi€993.85
PARKER 422CR024W Kézi szelepkar 3/8 Npt 4 utas | AC9AHY 3FDH3 422CR024W2.25 "Kar / FogásAlumínium3 / 8 "0 fok és 140 fok F között-1.3150 psi€861.92
PARKER 521811000 Kézi szelepkar 1/4 Npt 4 utas | AC9ATF 3FEE7 5218110001"Kar / tavaszAlumínium1 / 4 "32 fok és 175 fok F között-0.8150 psi€559.33
PARKER 522811000 Kézi szelepkar 1/4 Npt 4 utas | AC9ATG 3FEE8 5228110001"Kar / tavaszAlumínium1 / 4 "32 fok és 175 fok F között-0.8150 psi€593.96
PARKER 529811000 Kézi szelepkar 1/4 Npt 4 utas | AC9ATH 3FEE9 5298110001"Kar / tavaszAlumínium1 / 4 "32 fok és 175 fok F között-0.8150 psi€568.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER P2LAX89122 Kézi szelepkar, 1/8 Npt, 4 utas
€381.67 /Mértékegység