Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 521811000 Kézi szelepkar 1/4 Npt 4 utas | AC9ATF 3FEE7

PARKER 521811000 Kézi szelepkar, 1/4 Npt, 4 utas

Raktáron
Tétel: AC9ATF Típus: 521811000Kereszthivatkozás: 3FEE7
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
€559.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi légszabályozó szelep
Működtető / VisszaKar / tavasz
Levegőszelep típusa4-utas, 3-helyzetű
test anyagaAlumínium
KözéppozícióZárva
Térfogat-együttható0.8
csatlakozásNPT
Max. Nyomás150 psi
Teljes magasság1.5 "
Teljes hossz4.25 "
Teljes szélesség1"
Csőméret1 / 4 "
Temp. Hatótávolság32 fok és 175 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6075
Hajó magassága (cm)10.67
Hajó hossza (cm)12.95
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód8481809050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességMűködtető / Visszatest anyagaCsőméretTemp. HatótávolságCFMTérfogat-együtthatóMax. NyomásÁr
PARKER 422CS023W Kézi szelepkar 3/8 Npt 4 utas | AC9AHT 3FDG6 422CS023W1.25 "Kar / FogásAlumínium3 / 8 "0 fok és 140 fok F között-1.3150 psi€926.36
PARKER 422CS024W Kézi szelepkar 3/8 Npt 4 utas | AC9AHU 3FDG8 422CS024W1.25 "Kar / FogásAlumínium3 / 8 "0 fok és 140 fok F között-1.3150 psi€966.31
PARKER 422CR023W Kézi szelepkar 3/8 Npt 4 utas | AC9AHW 3FDH1 422CR023W2.25 "Kar / FogásAlumínium3 / 8 "0 fok és 140 fok F között-1.3150 psi€993.85
PARKER 422CR024W Kézi szelepkar 3/8 Npt 4 utas | AC9AHY 3FDH3 422CR024W2.25 "Kar / FogásAlumínium3 / 8 "0 fok és 140 fok F között-1.3150 psi€861.92
PARKER 522811000 Kézi szelepkar 1/4 Npt 4 utas | AC9ATG 3FEE8 5228110001"Kar / tavaszAlumínium1 / 4 "32 fok és 175 fok F között-0.8150 psi€593.96
PARKER 529811000 Kézi szelepkar 1/4 Npt 4 utas | AC9ATH 3FEE9 5298110001"Kar / tavaszAlumínium1 / 4 "32 fok és 175 fok F között-0.8150 psi€568.92
PARKER 521831000 Kézi szelepkar 1/4 Npt 4 utas | AC9ATJ 3FEF1 5218310001"Kar / KéziAlumínium1 / 4 "32 fok és 175 fok F között-0.8150 psi€549.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 521811000 Kézi szelepkar, 1/4 Npt, 4 utas
€559.33 /Mértékegység