EBERBACH Mikrolemez Vortex keverő


Szűrő
Kapacitás: 9 font. , Hz: 50/60 , Feszültség: 115 / 230V
StílusModellSebességbefejezHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
E6120
120 -2200 / percErõs bevonattal7"6"€3,695.99
B
E6120.SS
120 -2200 / percRozsdamentes acél7"6"€7,904.75
ajánlatkérés
C
E6121
120 -2200 / percErõs bevonattal14 "14 "€6,930.00
C
E6121.SS
120 -2200 / percRozsdamentes acél14 "14 "€6,929.99
ajánlatkérés
D
E6122
600 -2200 / percErõs bevonattal18 "14 "€15,122.13
E
E6122.SS
600 -2200 / percRozsdamentes acél18 "14 "€8,316.00
ajánlatkérés

Mikrolemez Vortex keverő

Az Eberbach mikrolemezes vortex keverőket laboratóriumokban használják vizes oldatok mélyüregű vagy standard mikrotiter lemezeken történő keverésére. Digitális, programozható időzítővel rendelkeznek, amely egy digitális fordulatszámmérővel van beépítve a pontos keverési idő beállításához, miközben méri a keverési sebességet (120-2200 ford./perc). Ezek a rázógépek gumi lábakkal is rendelkeznek, hogy megakadályozzák a kúszást, és porszórt / rozsdamentes acél felülettel rendelkeznek, hogy csökkentsék az oxidációs reakciókat a kitett felületeken. Válasszon a 6 és 13 hüvelykes magasságban elérhető örvénykeverők széles választékából.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?