Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER DSL101C 2 utas szelepes típusú mágnesszelep, 15 gpm | AD9PYB 4UA82

PARKER DSL101C 2 utas szelepes típusú mágnesszelep, 15 gpm

Raktáron
Tétel: AD9PYB Modell: DSL101CKereszthivatkozás: 4UA82
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
€109.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágnesszelep
Tekercs típusa5/8 "szuper tekercs
Áramlási sebesség15 Gal / perc
Telepítési nyomaték37-41 Lbs-ft
Max. Folyam15 gpm
Max. Flow GPM15
Max. Bemeneti nyomás3600 Psi
Max. Nyomás3600 psi
Max. Viszkozitás45-2000 SSU
Működési hőmérséklet.-45 ° C és 132 ° C között
pozíció2
Névleges áramlási sebesség15 Gpm
Válaszidő80 ms
Tömítés anyagaD-gyűrű
Szelep anyagaAcél
Szelep típusaNormálisan zárt mágnesszelep
Út2

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód8481200020
Származási országMX

Termék részletek:

    • Szelep üreg (C10-2)

Termékváltozatok

TermékekModellÁramlási sebességMax. FolyamVálaszidőSzelep típusaÁr
PARKER DSL081N 2 utas szelepes típusú mágnesszelep, 8 gpm | AD7DBJ 4DMN2 DSL081N8 Gal / perc8 gpm50 msNormálisan nyitott mágnesszelep€122.90
PARKER DSL081C 2 utas szelepes típusú mágnesszelep, 8 gpm | AD7DBK 4DMN3 DSL081C8 Gal / perc8 gpm50 msNormálisan zárt mágnesszelep€93.67
PARKER DSL105C1 4 utas 3 helyzetű orsó típusú mágnesszelep, 7 gpm | AD9PYK 4UA90 DSL105C17 Gal / perc7 GPM50 ms4-utas, 3-helyzetű, zárt központ€261.86
PARKER DSL081NR 2 utas szelepes típusú mágnesszelep, 8 gpm | CA3QEE DSL081NR8 Gal / perc-50 ms-€157.40
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER DSL101C 2 utas szelepes típusú mágnesszelep, 15 gpm
€109.31 /Mértékegység