Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER DSL105C1 4 utas 3 helyzetű orsó típusú mágnesszelep, 7 gpm | AD9PYK 4UA90

PARKER DSL105C1 4 utas, 3 pozíciós orsó típusú mágnesszelep, 7 gpm

Raktáron
Tétel: AD9PYK Modell: DSL105C1Kereszthivatkozás: 4UA90
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
€261.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágnesszelep
Tekercs típusa5/8 "szuper tekercs
Áramlási sebesség7 Gal / perc
Telepítési nyomaték37-41 Lbs-ft
Max. Folyam7 GPM
Max. Flow GPM7
Max. Bemeneti nyomás3600 Psi
Max. Nyomás3600 psi
Max. Viszkozitás45-2000 SSU
Működési hőmérséklet.-45 ° C és 132 ° C között
pozíció3
Névleges áramlási sebesség7 Gpm
Válaszidő50 ms
Szelep anyagaAcél
Szelep típusa4-utas, 3-helyzetű, zárt központ
Út4

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód8481801095
Származási országMX

Termék részletek:

    • Központ (zárt)
    • Szelep üreg (C10-4)

Termékváltozatok

TermékekModellÁramlási sebességMax. FolyamVálaszidőSzelep típusaÁr
PARKER DSL081N 2 utas szelepes típusú mágnesszelep, 8 gpm | AD7DBJ 4DMN2 DSL081N8 Gal / perc8 gpm50 msNormálisan nyitott mágnesszelep€122.90
PARKER DSL081C 2 utas szelepes típusú mágnesszelep, 8 gpm | AD7DBK 4DMN3 DSL081C8 Gal / perc8 gpm50 msNormálisan zárt mágnesszelep€93.67
PARKER DSL101C 2 utas szelepes típusú mágnesszelep, 15 gpm | AD9PYB 4UA82 DSL101C15 Gal / perc15 gpm80 msNormálisan zárt mágnesszelep€109.31
PARKER DSL081NR 2 utas szelepes típusú mágnesszelep, 8 gpm | CA3QEE DSL081NR8 Gal / perc-50 ms-€157.40
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER DSL105C1 4 utas, 3 pozíciós orsó típusú mágnesszelep, 7 gpm
€261.86 /Mértékegység