Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER DSL081C 2 utas szelepes típusú mágnesszelep, 8 gpm | AD7DBK 4DMN3

PARKER DSL081C 2 utas szelepes típusú mágnesszelep, 8 gpm

Raktáron
Tétel: AD7DBK Modell: DSL081CKereszthivatkozás: 4DMN3
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
€93.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágnesszelep
Tekercs típusa1/2 "szuper tekercs
Áramlási sebesség8 Gal / perc
Telepítési nyomaték23-27 Lbs-ft
Max. Folyam8 gpm
Max. Flow GPM8
Max. Bemeneti nyomás3600 Psi
Max. Nyomás3600 psi
Max. Viszkozitás45-2000 SSU
Működési hőmérséklet.-45 ° C és 132 ° C között
pozíció2
Névleges áramlási sebesség8 Gpm
Válaszidő50 ms
Tömítés anyagaD-gyűrű
Szelep anyagaAcél
Szelep típusaNormálisan zárt mágnesszelep
Út2

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.117
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód8481801050
Származási országMX

Termék részletek:

    • Szelep üreg (C08-2)

Termékváltozatok

TermékekModellÁramlási sebességMax. FolyamVálaszidőSzelep típusaÁr
PARKER DSL081N 2 utas szelepes típusú mágnesszelep, 8 gpm | AD7DBJ 4DMN2 DSL081N8 Gal / perc8 gpm50 msNormálisan nyitott mágnesszelep€122.90
PARKER DSL101C 2 utas szelepes típusú mágnesszelep, 15 gpm | AD9PYB 4UA82 DSL101C15 Gal / perc15 gpm80 msNormálisan zárt mágnesszelep€109.31
PARKER DSL105C1 4 utas 3 helyzetű orsó típusú mágnesszelep, 7 gpm | AD9PYK 4UA90 DSL105C17 Gal / perc7 GPM50 ms4-utas, 3-helyzetű, zárt központ€261.86
PARKER DSL081NR 2 utas szelepes típusú mágnesszelep, 8 gpm | CA3QEE DSL081NR8 Gal / perc-50 ms-€157.40
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER DSL081C 2 utas szelepes típusú mágnesszelep, 8 gpm
€93.67 /Mértékegység