Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TE-CO 69703X01 Spring Plunger, Stainless Steel Body, M5 Thread Size, 18.00 mm Body | CU6EGH 787M64

TE-CO 69703X01 rugós dugattyú, rozsdamentes acél test, M5 menetméret, 18.00 mm-es ház

Raktáron
Tétel: CU6EGH Modell: 69703X01Kereszthivatkozás: 787M64
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
€269.13 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugós dugattyú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellPkg. Menny.Ár
TE-CO 63720X01 rugós dugattyú, fekete oxid bevonatú rozsdamentes acél test, 0.0980 hüvelyk | CU6ECP 45RF19 63720X015€99.00
TE-CO 63724X01 rugós dugattyú, fekete oxid bevonatú rozsdamentes acél test, 0.0980 hüvelyk | CU6ECQ 45RF23 63724X015€99.00
TE-CO 63726X01 rugós dugattyú, fekete oxid bevonatú rozsdamentes acél test, 0.1180 hüvelyk | CU6ECR 45RF25 63726X015€102.75
TE-CO 63721X01 rugós dugattyú, fekete oxid bevonatú rozsdamentes acél test, 0.1180 hüvelyk | CU6ECT 45RF20 63721X015€101.05
TE-CO 63722X01 rugós dugattyú, fekete oxid bevonatú rozsdamentes acél test, 0.1180 hüvelyk | CU6ECU 45RF21 63722X015€102.75
TE-CO 63725X01 rugódugattyú, fekete oxid bevonatú rozsdamentes acél test, 0.1180 hüvelyk | CU6ECV 45RF24 63725X015€101.05
TE-CO 63723X01 rugós dugattyú, fekete oxid bevonatú rozsdamentes acél test, 0.1570 hüvelyk | CU6ECW 45RF22 63723X015€104.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TE-CO 69703X01 rugós dugattyú, rozsdamentes acél test, M5 menetméret, 18.00 mm-es ház
€269.13 /csomag