BUSSMANN CCP olvadó leválasztó kapcsoló, UL osztály, CC, Midget és IEC


Szűrő
erősítők: 30 , Osztály: CC osztály , Jelenlegi értékelés: 30A , Mélység: 3.7 " , Megszakítási besorolás: 200 kA 600 VAC mellett , Hossz: 3.65 " , Max. Vezeték mérete: 4 AWG , Min. Vezeték mérete: 18 AWG , Típus: Olvadó leválasztás , Feszültség: 600 VAC , Névleges feszültség: 600V AC, 125V DC
StílusModellMagasságPólusok számaSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
CCP-1-30CC
3.1 "10.7 "€138.96
B
CCP-2-30CC
3.14 "22.07 "€289.29

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?