Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER C400S visszacsapó szelep, 1-1/4 hüvelykes, soros | AA8TLX 1A044

PARKER C400S visszacsapó szelep, 1-1/4 hüvelykes, soron belüli

Raktáron
Tétel: AA8TLX Modell: C400SKereszthivatkozás: 1A044

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€98.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEllenőrizd a szelepet
Kapcsolat típusaNő-Nő
Repedési nyomás5 psi
Áramlási tartomány5 GPM
Magasság0.81 "
Hossz2.63 "
Max. Áramlási sebesség5 Gpm
Max. Üzemi nyomás5000 psi
Max. Működési hőmérséklet121 ° C
Max. Nyomás5000 psi
Min. Működési hőmérséklet-40 ° C
Kikötő1 / 4 "
Tömítés anyaganitril
Menet típusaNPT
típusAcél
Szelep anyagaAcél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8481302090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Üzemi nyomásMax. NyomásKikötőMenet típusatípusÁr
PARKER C400B visszacsapó szelep, 1-1/4 hüvelykes, soros | AA8TXJ 1A858 C400B2000 Psi2000 psi1 / 4 "NPTSárgaréz€75.37
PARKER C620S visszacsapó szelep, 1/6 hüvelykes, soros | BM6PDV C620S5000 psi-6"SAE-€89.88
ajánlatkérés
PARKER C2000S visszacsapó szelep, 1-1/4 hüvelykes, soros | BN2KFB C2000S3000 psi-1 1 / 4 "NPT-€625.00
ajánlatkérés
PARKER C600B visszacsapó szelep, 3/8 hüvelykes méretű, soros | BT4XYZ C600B2000 Psi-3 / 8 "NPT-€92.53
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER C400S visszacsapó szelep, 1-1/4 hüvelykes, soron belüli
€98.74 /Mértékegység