GENERAL ELECTRIC Tey sorozat, Bolt On megszakítók


Szűrő
AIC besorolás: 14kAIC @ 480V , AIR @ 120VAC: 14kA , AIR @ 125VDC: 10kA , AIR @ 240VAC: 14kA , AIR @ 277VAC: 14kA , AIR @ 480VAC: 14kA , AIR @ 48VDC: 10k , AIR @ 65VDC: 10kA , Megszakító típusa: Standard , Keret típusa: TEY , Magasság: 5.2 " , Hossz: 5.25 " , Beépítési: Csavar a Panelboardon , fázis: 3 , Utazás típusa: Hőmágneses
StílusModellMin. VezetékméretAC feszültség besorolásaerősítőkPólusok számaTerminál csatlakozásSzélességDC feszültség besorolásaMélységÁr (ÁFA nélkül)
A
TEY370ST12
--70A3----€1,184.00
ajánlatkérés
A
TEY360ST12
--60A3----€1,088.89
ajánlatkérés
A
TEY380ST12
--80A3----€1,184.00
ajánlatkérés
A
TEY390ST12
--90A3----€1,565.26
ajánlatkérés
A
TEY3100ST12
--100A3----€1,565.26
ajánlatkérés
A
TEY340ST12
--40A3-----
ajánlatkérés
A
TEY320ST12
--20A3----€1,088.89
ajánlatkérés
A
TEY350ST12
--50A3----€1,088.89
ajánlatkérés
A
TEY315ST12
--15A3----€1,088.89
ajánlatkérés
A
TEY330ST12
--30A3----€1,088.89
ajánlatkérés
B
TEY160
4 AWG277 VAC601Július1"125 VDC3.06 "€306.81
B
TEY1100
4 AWG277 VAC1001Július1"125 VDC3.06 "€565.56
B
TEY170
4 AWG277 VAC701Július1"125 VDC3.06 "€565.56
B
TEY190
4 AWG277 VAC901Július1"125 VDC3.06 "€565.56
C
TEY370
4 AWG277 / 480 VAC703Július3"Nem értékelt3.06 "€1,586.39
D
TEYL3080B
4 AWG277 / 480 VAC803Július3"250 VDC3"€3,753.53
C
TEY360
4 AWG277 / 480 VAC603Július3"Nem értékelt3.06 "€1,167.07
E
TEY3100
4 AWG277 / 480 VAC1003Július3"Nem értékelt3.06 "€1,636.55
F
TEY280
4 AWG277 / 480 VAC802Július2"250 VDC3.06 "€1,402.00
C
TEY380
4 AWG277 / 480 VAC803Július3"Nem értékelt3.06 "€1,677.33
F
TEY270
4 AWG277 / 480 VAC702Július2"250 VDC3.06 "€1,402.00
C
TEY390
4 AWG277 / 480 VAC903Július3"Nem értékelt3.06 "€1,781.11
D
TEYD3125B
4 AWG277 / 480 VAC1253Július3"Nem értékelt3"€6,178.39
F
TEY290
4 AWG277 / 480 VAC902Július2"250 VDC3.06 "€1,402.00
F
TEY260
4 AWG277 / 480 VAC602Július2"250 VDC3.06 "€879.07
D
TEYL3125B
4 AWG277 / 480 VAC1253Július3"250 VDC3"€8,465.69
F
TEY2100
4 AWG277 / 480 VAC1002Július2"250 VDC3.06 "€1,419.67
B
TEY180
4 AWG277 VAC801Július1"125 VDC3.06 "€565.56
G
TEYL3030B
10 AWG277 / 480 VAC303Július3"250 VDC3"€3,610.03
C
TEY350
10 AWG277 / 480 VAC503Július3"Nem értékelt3.06 "€1,187.25
C
TEY345
10 AWG277 / 480 VAC453Július3"Nem értékelt3.06 "€1,258.60
C
TEY335
10 AWG277 / 480 VAC353Július3"Nem értékelt3.06 "€1,244.82
F
TEY250
10 AWG277 / 480 VAC502Július2"250 VDC3.06 "€911.65
B
TEY150
10 AWG277 VAC501Július1"125 VDC3.06 "€297.36
B
TEY145
10 AWG277 VAC451Július1"125 VDC3.06 "€317.78
F
TEY245
10 AWG277 / 480 VAC452Július2"250 VDC3.06 "€919.21
F
TEY240
10 AWG277 / 480 VAC402Július2"250 VDC3.06 "€889.19
F
TEY235
10 AWG277 / 480 VAC352Július2"250 VDC3.06 "€919.21
C
TEY340
10 AWG277 / 480 VAC403Július3"Nem értékelt3.06 "€1,187.25
B
TEY135
10 AWG277 VAC351Július1"125 VDC3.06 "€317.78
B
TEY140
10 AWG277 VAC401Július1"125 VDC3.06 "€302.54
H
TEYL3060B
10 AWG277 / 480 VAC603Július3"250 VDC3"€3,216.27
F
TEY220
14 AWG277 / 480 VAC202Csavaros szorító2"250 VDC3.06 "€858.86
C
TEY320
14 AWG277 / 480 VAC203Csavaros szorító3"Nem értékelt3.06 "€1,263.05
I
TEYL3015B
14 AWG277 / 480 VAC153Csavaros szorító3"250 VDC3"€3,216.27
F
TEY215
14 AWG277 / 480 VAC152Csavaros szorító2"250 VDC3.06 "€874.04
F
TEY230
14 AWG277 / 480 VAC302Csavaros szorító2"250 VDC3.06 "€858.86
C
TEY325
14 AWG277 / 480 VAC253Csavaros szorító3"Nem értékelt3.06 "€1,247.90
C
TEY330
14 AWG277 / 480 VAC303Csavaros szorító3"Nem értékelt3.06 "€1,197.37
B
TEY125
14 AWG277 VAC251Csavaros szorító1"125 VDC3.06 "€304.95
C
TEY315
14 AWG277 / 480 VAC153Csavaros szorító3"Nem értékelt3.06 "€1,192.30
B
TEY115
14 AWG277 VAC151Csavaros szorító1"125 VDC3.06 "€299.89
B
TEY120
14 AWG277 VAC201Csavaros szorító1"125 VDC3.06 "€325.09
B
TEY130
14 AWG277 VAC301Csavaros szorító1"125 VDC3.06 "€318.45
F
TEY225
14 AWG277 / 480 VAC252Csavaros szorító2"250 VDC3.06 "€860.33

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?