LOVEJOY 68514458077 Mozgásvezérlő tengelykapcsoló agy, 6.20 hüvelyk lbs nyomaték, 0.63 hüvelyk átmérő, 0.001 lbs hüvelyk négyzetméter Tehetetlenség

Tétel: CM7YHZ Típus: 68514458077

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMozgásvezérlő tengelykapcsoló
Szögbeli eltérés3 fok
Térfogatméret3 / 16 "
Furat típusaUnott
színekEzüst/Metál
Csatlakozó méreteMol16
Csatolás típusaOldham, háromrészes kivitel, betéttel
Csatlakozó súly (font)0.20 oz.
Hub anyagaAlumínium
KulcsnyílásKulcshorony nélkül
Hossz a furaton keresztül0.276 "
Max. Furat0.236 "
Max. Üzemi hőmérséklet176 fok. F
Max. Sebesség2400 rpm
Min. Furat0.118 "
Tehetetlenségi nyomaték0.001 font négyzetméterben
Névleges nyomaték6.20 hüvelyk-font.
Dia kívül.0.63 "
Teljes hossz0.709 "
Párhuzamos eltolódás0.400 "
Series ofMOL sorozat
Állítsa be a csavar méretétM3
StílusBeállítani a csavart
Mérési rendszercsászári
Torziós merevség620 in.-lbs./rad
kötet0.10954 cu. ban ben.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045

Termékváltozatok

TermékekModellTehetetlenségi nyomatékTérfogatméretCsatlakozó méreteNévleges nyomatékDia kívül.Teljes hosszPárhuzamos eltolódásÁllítsa be a csavar méretétÁr
LOVEJOY 68514458111 Oldham tengelykapcsoló agy, 3/8 furatban, alumínium | AK3XMJ 58111 / MOL32 3/8 68514458111-3 / 8 "Mol3239.80 hüvelyk-font.----€65.81
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514458078 Oldham tengelykapcsoló agy, 1/4 furattal, alumínium | AL3ALK 58078 / MOL16 X 1/4 HUB N/KW 68514458078-1 / 4 "Mol166.20 hüvelyk-font.----€43.87
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514458102 Oldham tengelykapcsoló agy, 3/8 furatban, alumínium | AL3LNW 58102 / MOL25 X 3/8 68514458102-3 / 8 "Mol2517.70 hüvelyk-font.----€52.65
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514458089 Oldham tengelykapcsoló agy, 0.25 furat, 0.906 hossz, alumínium | AM8TWJ 58089 / 58089 CPLG HUB 1/4" MOL20 68514458089-1 / 7 "Mol2010.60 hüvelyk-font.----€48.26
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514458076 mozgásvezérlő tengelykapcsoló agy, 6.20 hüvelyk lbs nyomaték, 0.63 hüvelyk átmérő, 0.001 lbs hüvelyk négyzetméter. Tehetetlenség | CM7YHY 685144580760.001 font négyzetméterben1 / 8 "Mol166.20 hüvelyk-font.0.63 "0.709 "0.400 "M3-
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514458088 mozgásvezérlő tengelykapcsoló agy, 10.60 hüvelyk lbs nyomaték, 0.787 hüvelyk átmérő, 0.003 lbs hüvelyk négyzetméter. Tehetetlenség | CM7YJG 685144580880.003 font négyzetméterben3 / 16 "Mol2010.60 hüvelyk-font.0.787 "0.906 "0.600 "M4-
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514458090 mozgásvezérlő tengelykapcsoló agy, 10.60 hüvelyk lbs nyomaték, 0.787 hüvelyk átmérő, 0.003 lbs hüvelyk négyzetméter. Tehetetlenség | CM7YJH 685144580900.003 font négyzetméterben5 / 16 "Mol2010.60 hüvelyk-font.0.787 "0.906 "0.600 "M4-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514458077 Mozgásvezérlő tengelykapcsoló agy, 6.20 hüvelyk lbs nyomaték, 0.63 hüvelyk átmérő, 0.001 lbs hüvelyk négyzetméter Tehetetlenség