Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER C400B visszacsapó szelep, 1-1/4 hüvelykes, soros | AA8TXJ 1A858

PARKER C400B visszacsapó szelep, 1-1/4 hüvelykes, soron belüli

Raktáron
Tétel: AA8TXJ Modell: C400BKereszthivatkozás: 1A858

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€75.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEllenőrizd a szelepet
Kapcsolat típusaNő-Nő
Repedési nyomás5 psi
Áramlási tartomány5 GPM
Magasság0.81 "
Hossz2.63 "
Max. Áramlási sebesség5 Gpm
Max. Üzemi nyomás2000 Psi
Max. Működési hőmérséklet121 ° C
Max. Nyomás2000 psi
Min. Működési hőmérséklet-40 ° C
Kikötő1 / 4 "
Tömítés anyaganitril
Menet típusaNPT
típusSárgaréz
Szelep anyagaSárgaréz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8481309000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Hidraulikus visszacsapó szelep, amely lehetővé teszi a folyadék szabad áramlását az egyik irányban, miközben leállítja az áramlást a másik irányba és fordítva
    • Puha tömítésű fémbetéttel rendelkezik, amely ellenáll a repedési nyomásnak
    • NPT csatlakozók a hidraulikus folyadékokkal dolgozó csövek és csövek hatékony tömítésére

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Üzemi nyomásMax. NyomásKikötőMenet típusatípusÁr
PARKER C400S visszacsapó szelep, 1-1/4 hüvelykes, soros | AA8TLX 1A044 C400S5000 psi5000 psi1 / 4 "NPTAcél€98.74
PARKER C620S visszacsapó szelep, 1/6 hüvelykes, soros | BM6PDV C620S5000 psi-6"SAE-€89.88
ajánlatkérés
PARKER C2000S visszacsapó szelep, 1-1/4 hüvelykes, soros | BN2KFB C2000S3000 psi-1 1 / 4 "NPT-€625.00
ajánlatkérés
PARKER C600B visszacsapó szelep, 3/8 hüvelykes méretű, soros | BT4XYZ C600B2000 Psi-3 / 8 "NPT-€92.53
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER C400B visszacsapó szelep, 1-1/4 hüvelykes, soron belüli
€75.37 /Mértékegység