Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER C600B visszacsapó szelep, 3/8 hüvelykes, soron belüli

Raktáron
Tétel: BT4XYZ Modell: C600B

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€111.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEllenőrizd a szelepet
Kapcsolat típusaNő-Nő
Repedési nyomás5 psi
Max. Áramlási sebesség8 Gpm
Max. Üzemi nyomás2000 Psi
Max. Működési hőmérséklet121 ° C
Min. Működési hőmérséklet-40 ° C
Kikötő3 / 8 "
Tömítés anyaganitril
Menet típusaNPT
Szelep anyagaSárgaréz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Üzemi nyomásMax. NyomásKikötőMenet típusatípusÁr
PARKER C400S visszacsapó szelep, 1-1/4 hüvelykes, soros | AA8TLX 1A044 C400S5000 psi5000 psi1 / 4 "NPTAcél€98.74
PARKER C400B visszacsapó szelep, 1-1/4 hüvelykes, soros | AA8TXJ 1A858 C400B2000 Psi2000 psi1 / 4 "NPTSárgaréz€75.37
PARKER C620S visszacsapó szelep, 1/6 hüvelykes, soros | BM6PDV C620S5000 psi-6"SAE-€89.88
ajánlatkérés
PARKER C2000S visszacsapó szelep, 1-1/4 hüvelykes, soros | BN2KFB C2000S3000 psi-1 1 / 4 "NPT-€625.00
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER C600B visszacsapó szelep, 3/8 hüvelykes, soron belüli
€111.96 /Mértékegység