GENERAL ELECTRIC Spectra megszakítók, SGLL


Szűrő
AIC besorolás: 65kAIC @ 480V , Keret típusa: SGLL , Pólusok száma: 3 , Feszültség: 600V
StílusModellerősítőkÁr (ÁFA nélkül)
A
SGLL36AT0400
400A€4,968.23
ajánlatkérés
A
SGLL36BA0400
400A€4,356.19
ajánlatkérés
A
SGLL36AT0600
600A€5,288.40
ajánlatkérés

Spectra megszakítók, SGLL

A General Electric Spectra sorozatú SGLL megszakítók vezérlőpanelekhez és kapcsolótáblákhoz alkalmasak az áram túlterhelés és rövidzárlat elleni védelem érdekében. Ezek az UL-listán szereplő megszakítók MicroVersa Trip egységgel rendelkeznek, amely hosszú ideig tartó, azonnali és célzott kioldási funkciókat biztosít, valamint csavaros rögzítési kialakítást a könnyű telepítés és vezetékezés érdekében. Szilárdtest védelmi mechanizmussal vannak felszerelve az áram áramlásának elektronikus szabályozására és a készülékek fokozott biztonságára. Ezek a 3 pólusú, 3 fázisú Spectra sorozatú megszakítók 400 és 600 A névleges áramerősséggel kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?