Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 932612Q hidraulika szűrőelem, 1 hüvelyk hosszú | AB4FVN 1XPG8

PARKER 932612Q hidraulikus szűrőelem, 1 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AB4FVN Típus: 932612QKereszthivatkozás: 1XPG8
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
€151.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus szűrőelem
Szűrő MediaMikroüveg III
SzűrőkSzennyező anyagok
Max. Folyam15 gpm
um10
Üzemi nyomás150 psi
SealFluórkarbon

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód8421290065
Származási országUS

Termék részletek:

    • A Parker 932612Q egy nagynyomású hidraulikus szűrőelem, amelyet olajfolt-fúró berendezésekben, fröccsöntésben és hidrosztatikus meghajtású töltőszivattyúkban terveztek szennyeződések kiszűrésére.
    • Ez a könnyű és tartós Parker szűrőelem alumínium házzal, fluor-szénhidrát tömítéssel és Microglass III (szűrőközegként) funkcióval rendelkezik. Névleges szűrőértéke 10 mikron, és -15 és 225 Fahrenheit fok közötti hőmérsékleten működhet.
    • Ez a helyettesítő szűrőelem itt is elérhető 10 , 50 és a 80 gpm változatok.

Termékváltozatok

TermékekModellMax. FolyamumÁr
PARKER 930118Q hidraulika szűrőelem, 2 hüvelykes hosszúság | AB4FVP 1XPH2 930118Q80 GPM20€247.59
PARKER 932618Q csereelem, 10Q Microglass | BM6UBU 932618Q--€189.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 932612Q hidraulikus szűrőelem, 1 hüvelyk hosszú
€151.55 /Mértékegység