Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 926567 szűrőelem 10 mikronos 50 GPM 150 PSI | AC2WKQ 2NMT7

PARKER 926567 Szűrőelem 10 mikronos 50 GPM 150 PSI

Raktáron
Tétel: AC2WKQ Típus: 926567Kereszthivatkozás: 2NMT7
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
€62.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus szűrőelem
Szűrő MediaCellulóz
SzűrőkSzennyező anyagok
Max. Folyam50 GPM
um10
Üzemi nyomás150 psi
Sealnitril

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)17.53
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód8421290065
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzűrő MediaMax. FolyamumÜzemi nyomásSealÁr
PARKER 927723Q szűrőelem 2 mikronos 50 Gpm 3000 Psi | AB4FVT 1XPK8 927723QMikroüveg III50 GPM23000 psiFluórkarbon€370.88
PARKER 940802 szűrőelem 40 mikron 10 GPM 200 PSI | AB4FWE 1XPX5 940802Szintetikus10 gpm40200 psinitril€272.04
PARKER 940803 szűrőelem 40 mikron 10 GPM 200 PSI | AB4FWG 1XPX7 940803Szőtt huzal10 gpm40200 psinitril€1,132.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 926567 Szűrőelem 10 mikronos 50 GPM 150 PSI
€62.47 /Mértékegység