EATON Danfoss H039 sorozatú gumi hidraulikus fonott tömlők


Az Eaton Danfoss H039 sorozatú gumi hidraulikus fonott tömlők ideálisak hidraulikus szívótömlőkhöz, nyers üzemanyaghoz, kenőolajokhoz, benzinhez, levegőhöz, vízhez és vegyi anyagokhoz. Folyadékok átvitelére használják olyan hidraulikus rendszerekben, amelyek nagynyomású vizet és kőolaj alapú üzemanyagokat használnak az általános iparban....próbaszolgáltatások. Olvass tovább

Szűrő
Fedőanyag: Neoprén , Erősítés: (2) Szálas réteg és spirálhuzal , Biztonsági tényező: 4:1 , Temp. Hatótávolság: -40 foktól 275 fokig , A cső anyaga: CPE , Típus: Hullámkreppelt , Vákuum minősítés: 25 hüvelyk Hg
StílusModellDash méretTömlő belül Dia.Tömlő hosszaTömlő kívül Dia.Min. Hajlítsa meg a sugaratÜzemi nyomásÁr (ÁFA nélkül)
A
H03912-150
123 / 4 "150 láb.1-9 / 32 "2-1 / 2 "300 PSI€4,177.40
A
H03912-100
123 / 4 "100 láb.1-9 / 32 "2-1 / 2 "300 PSI€3,172.68
A
H03916-100
161"100 láb.1-1 / 2 "3"250 psi€3,483.30
A
H03916-150
161"150 láb.1-1 / 2 "3"250 psi€4,501.51
A
H03920-100
201-1 / 4 "100 láb.1-53 / 64 "4"200 psi€3,763.24
A
H03920-150
201-1 / 4 "150 láb.1-53 / 64 "4"200 psi€5,329.76
A
H03924-100
241-1 / 2 "100 láb.2-5 / 64 "5"150 psi€4,519.53
A
H03924-150
241-1 / 2 "150 láb.2-5 / 64 "5"150 psi€6,770.27

Jellemzők

  • -45 és 135°C közötti hőmérsékleten üzemeltethetők.
  • Ezek a hidraulikus fonott tömlők neoprén burkolattal rendelkeznek, amelyek ellenállnak a csavarás, hajlítás vagy kopás által okozott sérüléseknek.
  • Szintetikus gumicsövek szál- és huzalerősítéssel rendelkeznek, hogy ellenálljanak a 300 psi nyomásnak.
  • Ezek a hidraulikus fonott tömlők gyárilag préselve vannak a problémamentes telepítés érdekében.

Szabványok és jóváhagyások

  • SAE
  • OSHA
  • ABS

Gyakran ismételt kérdések

Mekkora az Eaton Danfoss H039 sorozatú gumi hidraulikus fonott tömlők minimális hajlítási sugara?

Ezek a tömlők 2.50 és 6 hüvelyk közötti minimális hajlítási sugarat kínálnak.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?