Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 930118Q hidraulika szűrőelem, 2 hüvelykes hosszúság | AB4FVP 1XPH2

PARKER 930118Q hidraulikus szűrőelem, 2 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AB4FVP Típus: 930118QKereszthivatkozás: 1XPH2
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
€247.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus szűrőelem
Szűrő MediaMikroüveg III
SzűrőkSzennyező anyagok
Max. Folyam80 GPM
um20
Üzemi nyomás150 psi
SealFluórkarbon

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8421290065
Származási országUS

Termék részletek:

    • CN sorozatú OEM csere-szűrőelem hidraulikaolajokhoz, megmunkáló folyadékokhoz, vizes glikolokhoz, dízelolajhoz, kenőolajokhoz és hűtőfolyadékokhoz
    • Fluorkarbon tömítéssel rendelkezik, amely alacsony nyújtást és kiváló kopásállóságot kínál
    • Szükség szerint rendszeresen változtatni kell a rendszer működésének biztosítása érdekében

Termékváltozatok

TermékekModellMax. FolyamumÁr
PARKER 932612Q hidraulika szűrőelem, 1 hüvelyk hosszú | AB4FVN 1XPG8 932612Q15 gpm10€151.55
PARKER 932618Q csereelem, 10Q Microglass | BM6UBU 932618Q--€189.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 930118Q hidraulikus szűrőelem, 2 hüvelyk hosszú
€247.59 /Mértékegység