Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 8-12 FH4BZ-SS hőelem Connect 316 rozsdamentes acél Cpixm 1/2x3/4in | AD7ADY 4CXD9 / 8-12 FH4BZ-SS-GR

PARKER 8-12 FH4BZ-SS hőelem csatlakozó 316 rozsdamentes acél Cpixm 1/2x3/4in

Raktáron
Tétel: AD7ADY Modell: 8-12 FH4BZ-SSKereszthivatkozás: 4CXD9 / 8-12 FH4BZ-SS-GR
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
€117.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőelem csatlakozó
AlapanyagFém
test anyaga316 Stainless Steel
Tömörítési menetméret1-20
Kapcsolat típusaCPI (TM) x MNPT
Hex méret1-1 / 16 "
Csőméret3 / 4 "
Temp. Hatótávolság-425 foktól 1200 fokig F
Csőméret1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1305
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)3.05
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód7307290090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTömörítési menetméretHex méretCsőméretCsőméretÁr
PARKER 2-2 FH4BZ-SS Hőelem Connect 316 rozsdamentes acél Cpixm 1 / 8in | AD7ADN 4CXC9 / 2-2 FH4BZ-SS-GR 2-2 FH4BZ-SS5 / 16-207 / 16 "1 / 8 "1 / 8 "€35.08
PARKER 2-4 FH4BZ-SS hőelem csatlakozó 316 rozsdamentes acél Cpixm 1 / 8x1 / 4in | AD7ADP 4CXD1 / 2-4 FH4BZ-SS-GR 2-4 FH4BZ-SS7 / 16-209 / 16 "1 / 4 "1 / 8 "€41.12
PARKER 4-4 FH4BZ-SS Hőelem Connect 316 rozsdamentes acél Cpixm 1 / 4in | AD7ADQ 4CXD2 / 4-4 FH4BZ-SS-GR 4-4 FH4BZ-SS7 / 16-209 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "€34.06
PARKER 4-6 FH4BZ-SS Hőelem Connect 316 rozsdamentes acél Cpixm 1 / 4x3 / 8in | AD7ADR 4CXD3 / 4-6 FH4BZ-SS-GR 4-6 FH4BZ-SS7 / 16-2011 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "€52.65
PARKER 4-8 FH4BZ-SS Hőelem Connect 316 rozsdamentes acél Cpixm 1 / 4x1 / 2in | AD7ADT 4CXD4 / 4-8 FH4BZ-SS-GR 4-8 FH4BZ-SS7 / 16-207 / 8 "1 / 2 "1 / 4 "€59.65
PARKER 6-4 FH4BZ-SS Hőelem Connect 316 rozsdamentes acél Cpixm 3 / 8x1 / 4in | AD7ADU 4CXD5 / 6-4 FH4BZ-SS-GR 6-4 FH4BZ-SS9 / 16-205 / 8 "1 / 4 "3 / 8 "€53.86
PARKER 6-6 FH4BZ-SS hőelem csatlakozó 316 rozsdamentes acél Cpixm 3 / 8in | AD7ADV 4CXD6 / 6-6 FH4BZ-SS-GR 6-6 FH4BZ-SS9 / 16-2011 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "€59.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 8-12 FH4BZ-SS hőelem csatlakozó 316 rozsdamentes acél Cpixm 1/2x3/4in
€117.48 /Mértékegység