A Dayton HVAC motorok lecserélik a régi motorokat a HVAC berendezésekben, hogy javítsák a berendezés élettartamát és teljesítményét. Ideálisak szivattyúkban, ventilátorokban, légkondicionálókban, fűtőberendezésekben és ventilátorokban való használatra.
Szűrő
Összes törlése
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
A1
B1
C1
D1
E1
F1
G1
H1
I1
J1
K1
L1
M1
N1
O1
P1
Q1
R1
S1
T1
U1
V1
W1
X1
Y1
Z1
A2
B2
C2
D2
E2
F2
Kötelesség: Folyamatos , Keret: 3.3 , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok C , Motor alkalmazás: H Vac/R , Motor hővédelem: kocsi , fázis: 1 , Csatlakozó típusa: 2 Szár polarizált
A Dayton HVAC motorok felváltják a régi motorokat a HVAC berendezésekben, hogy javítsák a berendezés élettartamát és teljesítményét. Ideálisak szivattyúkban, ventilátorokban, légkondicionálókban, fűtőberendezésekben és ventilátorokban való használatra. Ezek a HVAC motorok állandó osztott kondenzátorokkal rendelkeznek, amelyek alacsony indítónyomatékot és zökkenőmentes és tompa indítást biztosítanak. Ezek a HVAC motorok gazdaságosabbak, mint más típusú cseremotorok. Válasszon a 4.4 és 3.3 hüvelykes átmérőjű HVAC váltóáramú motorok kínálatából.
Jellemzők
Ezek a Dayton HVAC berendezések állandó osztott kondenzátorokkal rendelkeznek az alacsony indítónyomaték és a zökkenőmentes és tompa indítás érdekében.
Gazdaságosabbak, mint más típusú cseremotorok.
Ezek a Dayton motorok akár 40 C-os hőmérsékleten is üzemeltethetők.
4.4 és 3.3 hüvelykes átmérőben kaphatók, és automatikus hővédelmet kínálnak a hőmérséklet fenntartása érdekében.
Rendelkezésre állnak nyitott levegő feletti, teljesen zárt levegős, teljesen zárt ventilátorhűtéses háztípusokban.
Szabványok és jóváhagyások
CSA
UL
Gyakran ismételt kérdések
Mik azok a HVAC motorok?
A HVAC motorokat kifejezetten fűtő-, szellőző- és légkondicionáló (HVAC) rendszerekhez tervezték. Ők felelősek a ventilátorok és fúvók táplálásáért, amelyek a levegőt keringetik a rendszerben.
Hogyan válasszam ki a megfelelő HVAC motort a rendszeremhez?
A rendszeréhez megfelelő HVAC motor kiválasztásához vegye figyelembe az olyan tényezőket, mint a rendszer mérete, a ventilátor vagy ventilátor típusa, amelyet a motor táplálni fog, valamint a rendszer feszültség- és fázisigénye.
Hogyan kell karbantartani ezeket a Dayton HVAC motorokat?
Rendszeresen tisztítsa meg a motort és a ventilátorlapátokat