Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 4-4 F6L-S forgócsatlakozó cinkacél anya Orfsxm 1/4in | AB4DTM 1XCP5

PARKER 4-4 F6L-S forgatható csatlakozó horganyzott acél anya Orfsxm 1/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB4DTM Modell: 4-4 F6L-SKereszthivatkozás: 1XCP5

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€31.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőmenetes forgatható csatlakozó
AlapanyagFém
test anyagaHorganyzott acél
Kapcsolat típusaNői ORFS x MNPT
Max. Nyomás6000 psi
Temp. Hatótávolság-30-250 F fok
Csőméret1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0405
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)4.57
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód7307995060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásCsőméretÁr
PARKER 6-6 F6L-S forgócsatlakozó cinkacél anya Orfsxm 3/8in | AB4DTN 1XCP6 6-6 F6L-S6000 psi3 / 8 "€64.00
PARKER 8-8 F6L-S forgócsatlakozó cinkacél anya Orfsxm 1/2in | AB4DTP 1XCP7 8-8 F6L-S6000 psi1 / 2 "€76.50
PARKER 12 F6L-S forgócsatlakozó cinkacél anya Orfsxm 3/4in | AB4DTQ 1XCP8 12 F6L-S5500 psi3 / 4 "€108.74
PARKER 16 F6L-S Swvl Connect cinkacél anya Orfsxm 1in | AB4DTR 1XCP9 16 F6L-S4500 psi1"€73.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 4-4 F6L-S forgatható csatlakozó horganyzott acél anya Orfsxm 1/4 hüvelyk
€31.87 /Mértékegység