Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 16 F6L-S Swvl Connect cinkacél anya Orfsxm 1in | AB4DTR 1XCP9

PARKER 16 F6L-S Swvl Connect cinkacél anya Orfsxm 1in

Raktáron
Tétel: AB4DTR Modell: 16 F6L-SKereszthivatkozás: 1XCP9
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
€73.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőmenetes forgatható csatlakozó
AlapanyagFém
test anyagaHorganyzott acél
Kapcsolat típusaNői ORFS x MNPT
Max. Nyomás4500 psi
Temp. Hatótávolság-30-250 F fok
Csőméret1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.459
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)13.21
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód7307995060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásCsőméretÁr
PARKER 4-4 F6L-S forgócsatlakozó cinkacél anya Orfsxm 1/4in | AB4DTM 1XCP5 4-4 F6L-S6000 psi1 / 4 "€31.87
PARKER 6-6 F6L-S forgócsatlakozó cinkacél anya Orfsxm 3/8in | AB4DTN 1XCP6 6-6 F6L-S6000 psi3 / 8 "€64.00
PARKER 8-8 F6L-S forgócsatlakozó cinkacél anya Orfsxm 1/2in | AB4DTP 1XCP7 8-8 F6L-S6000 psi1 / 2 "€76.50
PARKER 12 F6L-S forgócsatlakozó cinkacél anya Orfsxm 3/4in | AB4DTQ 1XCP8 12 F6L-S5500 psi3 / 4 "€108.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 16 F6L-S Swvl Connect cinkacél anya Orfsxm 1in
€73.64 /Mértékegység