Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 6-6 F6L-S forgócsatlakozó cinkacél anya Orfsxm 3/8in | AB4DTN 1XCP6

PARKER 6-6 F6L-S forgatható csatlakozó horganyzott acél anya Orfsxm 3/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB4DTN Modell: 6-6 F6L-SKereszthivatkozás: 1XCP6
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
€64.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőmenetes forgatható csatlakozó
AlapanyagFém
test anyagaHorganyzott acél
Kapcsolat típusaNői ORFS x MNPT
Max. Nyomás6000 psi
Temp. Hatótávolság-30-250 F fok
Csőméret3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)5.33
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7307995060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásCsőméretÁr
PARKER 4-4 F6L-S forgócsatlakozó cinkacél anya Orfsxm 1/4in | AB4DTM 1XCP5 4-4 F6L-S6000 psi1 / 4 "€31.87
PARKER 8-8 F6L-S forgócsatlakozó cinkacél anya Orfsxm 1/2in | AB4DTP 1XCP7 8-8 F6L-S6000 psi1 / 2 "€76.50
PARKER 12 F6L-S forgócsatlakozó cinkacél anya Orfsxm 3/4in | AB4DTQ 1XCP8 12 F6L-S5500 psi3 / 4 "€108.74
PARKER 16 F6L-S Swvl Connect cinkacél anya Orfsxm 1in | AB4DTR 1XCP9 16 F6L-S4500 psi1"€73.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 6-6 F6L-S forgatható csatlakozó horganyzott acél anya Orfsxm 3/8 hüvelyk
€64.00 /Mértékegység