PARKER 1120-2A-BLK-1000 légfékcső 1/8 hüvelykes külső átmérő fekete | AF2KYD 6UTG6

PARKER 1120-2A-BLK-1000 légfék cső 1/8 hüvelykes külső átmérő fekete

Raktáron
Tétel: AF2KYD Modell: 1120-2A-BLK-1000Kereszthivatkozás: 6UTG6

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€708.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégfékcső
színekFekete
Hossz1000 láb.
AnyagNejlon
Max. Munkahelyi nyomás150 psi
Dia kívül.1 / 8 "
Temp. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F
Csőméret1 / 8 "
típusA típus - nem megerősített

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.475
Hajó magassága (cm)55.37
Hajó hossza (cm)54.1
Hajószélesség (cm)15.75
HS-kód3917320050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekHosszDia kívül.CsőmérettípusÁr
PARKER 1120-10B-BLK-100 légfékcső 5/8 hüvelykes külső átmérő fekete | AF2KXN 6UTF2 1120-10B-BLK-100Fekete100 láb.5 / 8 "5 / 8 "B típus - megerősített€620.39
PARKER 1120-10B-GRN-100 légfékcső 5/8 hüvelyk külső átmérő zöld | AF2KXR 6UTF5 1120-10B-GRN-100Zöld100 láb.5 / 8 "5 / 8 "B típus - megerősített€637.03
PARKER 1120-10B-RED-100 légfékcső 5/8 hüvelykes külső átmérő piros | AF2KXU 6UTF7 1120-10B-RED-100Piros100 láb.5 / 8 "5 / 8 "B típus - megerősített€642.58
PARKER 1120-12B-BLK-100 légfékcső 3/4 hüvelykes külső átmérő fekete | AF2KXW 6UTF9 1120-12B-BLK-100Fekete100 láb.3 / 4 "3 / 4 "B típus - megerősített€877.81
PARKER 1120-12B-GRN-100 légfékcső 3/4 hüvelykes külső átmérő zöld | AF2KXY 6UTG1 1120-12B-GRN-100Zöld100 láb.3 / 4 "3 / 4 "B típus - megerősített€884.10
PARKER 1120-2.5-BLK-100 légfékcső 5/32 hüvelykes külső átmérő fekete | AF2KYA 6UTG3 1120-2.5-BLK-100Fekete100 láb.5 / 32 "5 / 32 "A típus - nem megerősített€204.56
PARKER 1120-2.5-BLK-250 légfékcső 5/32 hüvelyk külső átmérő fekete | AF2KYB 6UTG4 1120-2.5-BLK-250Fekete250 láb.5 / 32 "5 / 32 "A típus - nem megerősített€338.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 1120-2A-BLK-1000 légfék cső 1/8 hüvelykes külső átmérő fekete
€708.42 /Mértékegység