VELVAC Nylon / poliolefin, gyors csatlakozó


Szűrő
Csatlakozási anyag: Réz , Kapcsolat típus: Krimpelő , Szigetelés: Tele , Szigetelés típusa: Hőre zsugorodó nejlon / poliolefin , Max. Hőmérséklet: 90 fok F , Max. Feszültség: 600V , Varrás: A forrasztott , Lap mérete: 0.032 "x 0.250"
StílusModellHordó belsejében Dia.SzínkódTételTeljes hosszVezetéktartományÁr (ÁFA nélkül)
A
30187
0.062 "PirosNő leválasztása1.45 "22 - 18 AWG€21.63
B
30197
0.062 "PirosFérfi leválasztása1.35 "22 - 18 AWG€23.79
C
30397
0.097 "KékFérfi leválasztása1.35 "16 - 14 AWG€21.41
D
30387
0.097 "KékNő leválasztása1.45 "16 - 14 AWG€21.61
E
30497
0.142 "SárgaFérfi leválasztása1.75 "12 - 10 AWG€24.44

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?