BUSSMANN 170M KN 110 sorozatú félvezető biztosítékok


Szűrő
AC feszültség besorolása: 690 VAC , Testforma: Négyszögletes testpenge , Szerelési mód: Stud , Csomagolás: Tömeg , Terméktípus: Nagy sebességű négyzet alakú biztosíték , Megszakítás típusa: Behabzsol , Típus: Nagy sebességű biztosíték , Feszültség (AC): 690 VAC
StílusModellJelenlegi minősítésÁr (ÁFA nélkül)
A
170M6118
1.5kA€874.61
A
170M6270
1.8kA€1,081.02
B
170M6266
1.25kA€823.84
A
170M5266
1kA€605.34
A
170M6114
1kA€518.34
C
170M6121
2kA€1,064.53
D
170M3258
40A€357.49
E
170M3114
160A€323.77
F
170M3264
160A€357.49
A
170M4259
250A€447.98
A
170M4261
350A€447.98
G
170M3268
350A€324.99
A
170M4111
350A€431.33
A
170M5109
450A€541.49
H
170M3120
450A€338.31
I
170M4263
450A€424.04
J
170M4114
500A€488.35
K
170M4264
500A€424.04
A
170M6108
500A€650.27
A
170M5261
550A€566.49
L
170M4116
630A€488.35
A
170M5262
630A€566.49
A
170M3123
630A€406.74
M
170M4266
630A€424.04
N
170M5264
800A€478.88
O
170M5265
900A€605.34

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?