DWYER INSTRUMENTS RHP-W sorozatú falra szerelhető páratartalom/hőmérséklet/harmatpont-távadók


Szűrő
Kalibrációs tanúsítvány: NIST , Kijelző típusa: LCD , A ház anyaga: Polikarbonát , Gap Temp. Érzékelő pontossága: -/+ 0.9 fok. F @ 77 Deg. F , Gap Temp. Érzékelő hatótávolsága: -20 fok. 140 fokig. F , Rögzítési típus: Fal , Kimeneti áram: 4-20 mA , Kimeneti feszültség: 0 - 10V DC , Relatív páratartalom tartomány: 0 – 100% relatív páratartalom , Válaszidő: 15 sec. , RH érzékelő: Kapacitás polimer , RTD Temp. Érzékelő pontossága: -/+ 0.54 fok. F @ 32 Deg. F , Érzékelő típusa: RTD vagy termisztor , Termisztor hőm. Érzékelő pontossága: -/+ 0.36 fok. F @ 77 Deg. F , Termisztor hőm. Érzékelő hatótávolsága: -40 fok. 140 fokig. F
StílusModellElektromos kapcsolatTételteljesítmény KötelezőHőmérséklet PontosságTemp. HatótávolságÁr (ÁFA nélkül)
A
RHP-2W2E-LCD
Csavaros terminálPáratartalom / hőmérséklet érzékelő15-35V DC, 15-29V AC---
ajánlatkérés
A
RHP-2W2D-LCD
Csavaros terminálPáratartalom / hőmérséklet érzékelő15-35V DC, 15-29V AC---
ajánlatkérés
B
RHP-2W1B
TermináltáblaPáratartalom / hőmérséklet érzékelő10 - 35V DC-/+ 0.4°F @ 77°F-40° és 140° F között-
ajánlatkérés
A
RHP-2W11-LCD
TermináltáblaPáratartalom / hőmérséklet érzékelő10 - 35V DC-/+ 0.9°F @ 72°F-20° és 140° F között-
ajánlatkérés
A
RHP-2W10-LCD
TermináltáblaPáratartalom-átalakító10 - 35V DC---
ajánlatkérés
B
RHP-2W1E
TermináltáblaPáratartalom / hőmérséklet érzékelő10 - 35V DC-/+ 0.54°F @ 32°F-40° és 140° F között-
ajánlatkérés
B
RHP-2W10
TermináltáblaPáratartalom-átalakító10 - 35V DC---
ajánlatkérés
B
RHP-2W1D
TermináltáblaPáratartalom / hőmérséklet érzékelő10 - 35V DC-/+ 0.54°F @ 32°F-40° és 140° F között-
ajánlatkérés
B
RHP-2W20
TermináltáblaPáratartalom-átalakító15-35V DC, 15-29V AC---
ajánlatkérés
A
RHP-2W2B-LCD
TermináltáblaPáratartalom / hőmérséklet érzékelő15-35V DC, 15-29V AC-/+ 0.4°F @ 77°F-40° és 140° F között-
ajánlatkérés
A
RHP-2W1E-LCD
TermináltáblaPáratartalom / hőmérséklet érzékelő10 - 35V DC-/+ 0.54°F @ 32°F-40° és 140° F között€401.09
A
RHP-2W1A - LCD
TermináltáblaPáratartalom / hőmérséklet érzékelő10 - 35V DC-/+ 0.4°F @ 77°F-40° és 140° F között-
ajánlatkérés
B
RHP-2W2A
TermináltáblaPáratartalom / hőmérséklet érzékelő15-35V DC, 15-29V AC-/+ 0.4°F @ 77°F-40° és 140° F között-
ajánlatkérés
B
RHP-2W11
TermináltáblaPáratartalom / hőmérséklet érzékelő10 - 35V DC-/+ 0.9°F @ 72°F-20° és 140° F között-
ajánlatkérés
B
RHP-2W1F
TermináltáblaPáratartalom / hőmérséklet érzékelő10 - 35V DC-/+ 0.4°F @ 77°F-40° és 140° F között-
ajánlatkérés
A
RHP-2W2A-LCD
TermináltáblaPáratartalom / hőmérséklet érzékelő15-35V DC, 15-29V AC-/+ 0.4°F @ 77°F-40° és 140° F között-
ajánlatkérés
A
RHP-2W1D-LCD
TermináltáblaPáratartalom / hőmérséklet érzékelő10 - 35V DC-/+ 0.54°F @ 32°F-40° és 140° F között-
ajánlatkérés
B
RHP-2W2F
TermináltáblaPáratartalom / hőmérséklet érzékelő15-35V DC, 15-29V AC-/+ 0.4°F @ 77°F-40° és 140° F között-
ajánlatkérés
A
RHP-2W20-LCD
TermináltáblaPáratartalom-átalakító15-35V DC, 15-29V AC---
ajánlatkérés
B
RHP-2W2E
TermináltáblaPáratartalom / hőmérséklet érzékelő15-35V DC, 15-29V AC-/+ 0.54°F @ 32°F-40° és 140° F között-
ajánlatkérés
B
RHP-2W2D
TermináltáblaPáratartalom / hőmérséklet érzékelő15-35V DC, 15-29V AC-/+ 0.54°F @ 32°F-40° és 140° F között-
ajánlatkérés
B
RHP-2W22
TermináltáblaPáratartalom / hőmérséklet érzékelő15-35V DC, 15-29V AC-/+ 0.9°F @ 72°F-20° és 140° F között-
ajánlatkérés
A
RHP-2W1F-LCD
TermináltáblaPáratartalom / hőmérséklet érzékelő10 - 35V DC-/+ 0.4°F @ 77°F-40° és 140° F között-
ajánlatkérés
A
RHP-2W1B-LCD
TermináltáblaPáratartalom / hőmérséklet érzékelő10 - 35V DC-/+ 0.4°F @ 77°F-40° és 140° F között-
ajánlatkérés
A
RHP-2W22-LCD
TermináltáblaPáratartalom / hőmérséklet érzékelő15-35V DC, 15-29V AC-/+ 0.9°F @ 72°F-20° és 140° F között-
ajánlatkérés

RHP-W sorozatú falra szerelhető páratartalom/hőmérséklet/harmatpont-távadók

A Dwyer Instruments RHP-W sorozatú távadói fejlett érzékelőkkel mérik a relatív páratartalmat, hőmérsékletet és harmatpontot, és 15 másodpercen belül LCD-n jelenítik meg az eredményeket. Ideálisak HVAC rendszerekben, laboratóriumokban, adatközpontokban, gyártó létesítményekben és hasonló környezetben. Ezek az egységek teljesen szellőző polikarbonát házzal rendelkeznek, hogy bőséges légáramlást biztosítsanak az érzékelőn keresztül, és javítsák a mérési pontosságot. Belső Dip kapcsolókkal vannak felszerelve a távadók beállításainak testreszabásához, beleértve a különféle paramétereket, a kimeneti skálázást, a kalibrálási eltolásokat és még sok mást. Ezek a távadók RTD-t (vagy termisztort) és kapacitív polimer érzékelőket használnak a hőmérséklet, páratartalom és harmatpont-tartomány mérésére. Falra vagy sík felületre szerelhetők rögzítőkonzolok segítségével, és biztonságos csatlakozást biztosítanak.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?