Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 10343-10-10 hidraulika tömlőszerelvény egyenes, 5/8 hüvelykes belső átmérő, acél | AB6DUV 21A798

PARKER 10343-10-10 Hidraulika tömlőszerelvény egyenes, 5/8 hüvelykes belső átmérő, acél

Raktáron
Tétel: AB6DUV Modell: 10343-10-10Kereszthivatkozás: 21A798

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€40.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlő illesztése
Dash méret10
befejezcink
SzerelőanyagAcél
Szerelvény típusaEgyenes
tömlő5 / 8 "
Tömlő belül Dia.5 / 8 "
JIC szál (in.)7 / 8-14
Hossz3.03 "
AnyagAcél
Kikötő5 / 8 "
SAE peremméret (hüvelyk)5/8
AlakEgyenes
StílusFérfi JIC 37 fokos merev
Menetméret7 / 8x14 "
típusCrimp, férfi JIC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.153
Hajó magassága (cm)3.42
Hajó hossza (cm)7.7
Hajószélesség (cm)3.42
HS-kód8412909085
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKikötőDash méretSzerelvény típusaAlakStílusMenetmérettípusHex méretÁr
PARKER 10643-4-4 hidraulika tömlőszerelvény egyenes, 1/4 hüvelykes belső átmérő, acél | AB6DRV 21A752 10643-4-41 / 4 "4EgyenesEgyenesNői JIC 37 fokos forgatható7 / 16x20 "Crimp, női JIC9 / 16 "€19.58
PARKER 10643-5-4 hidraulika tömlőszerelvény egyenes, 1/4 hüvelykes belső átmérő, acél | AB6DRW 21A753 10643-5-45 / 16 "5EgyenesEgyenesNői JIC 37 fokos forgatható1 / 2x20 "Crimp, női JIC5 / 8 "€19.41
PARKER 10643-6-4 hidraulika tömlőszerelvény egyenes, 1/4 hüvelykes belső átmérő, acél | AB6DRX 21A754 10643-6-43 / 8 "6EgyenesEgyenesNői JIC 37 fokos forgatható9 / 16x18 "Crimp, női JIC11 / 16 "€20.33
PARKER 10643-4-6 hidraulika tömlőszerelvény egyenes, 3/8 hüvelykes belső átmérő, acél | AB6DRY 21A755 10643-4-61 / 4 "4EgyenesEgyenesNői JIC 37 fokos forgatható7 / 16x20 "Crimp, női JIC9 / 16 "€24.87
PARKER 10643-6-6 hidraulika tömlőszerelvény egyenes, 3/8 hüvelykes belső átmérő, acél | AB6DRZ 21A756 10643-6-63 / 8 "6EgyenesEgyenesNői JIC 37 fokos forgatható9 / 16x18 "Crimp, női JIC11 / 16 "€22.61
PARKER 10643-8-6 hidraulika tömlőszerelvény egyenes, 3/8 hüvelykes belső átmérő, acél | AB6DTA 21A757 10643-8-61 / 2 "8EgyenesEgyenesNői JIC 37 fokos forgatható3 / 4x16 "Crimp, női JIC7 / 8 "€23.79
PARKER 10643-6-8 hidraulika tömlőszerelvény egyenes, 1/2 hüvelykes belső átmérő, acél | AB6DTB 21A758 10643-6-83 / 8 "6EgyenesEgyenesNői JIC 37 fokos forgatható9 / 16x18 "Crimp, női JIC11 / 16 "€64.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 10343-10-10 Hidraulika tömlőszerelvény egyenes, 5/8 hüvelykes belső átmérő, acél
€40.76 /Mértékegység